Ntn Ucflu-1.15/16m | ลูกปืนแบบติดรู 1-15/16 นิ้ว | 5ryf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NTN UCFLU-1.15 / 16M ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-15 / 16 Inch Bore | AE6HFQ 5RYF9

NTN UCFLU-1.15/16M ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-15/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE6HFQ รุ่น: UCFLU-1.15/16Mอ้างอิงข้าม: 5RYF9
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
฿8,995 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นติดตั้งลูกปืน
วัสดุแบริ่งเหล็ก
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ขนาดรูสลัก5 / 8 "
ขนาดสลักเกลียว5 / 8 "
เจาะ Dia1-15 / 16 "
สีBlack
มิติ A1-13 / 16 "
มิติข้อมูล B2.031 "
มิติ D1-15 / 16 "
ขนาด H7-15 / 32 "
มิติ J6.187 "
มิติข้อมูล L4-9 / 16 "
มิติข้อมูล N43 / 64 "
ความจุโหลดแบบไดนามิก7,900 ปอนด์
เสร็จสิ้นสีที่ทนทาน / ออกไซด์ดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
สิ่งที่ใส่เข้าไปตลับลูกลื่น
แทรกวัสดุ52100 โครเมี่ยมสตีล
แทรกประเภทลูกบอล
ประเภทการล็อคชุดสกรู
ศูนย์รูยึด6.187 "
จำนวนสลักเกลียว2
ความสูงโดยรวม2 25 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม7 15 / 32 "
กำลังรับน้ำหนักคงที่5,200 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.47
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8483204040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าJP

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นมิติ Eขนาดรูสลักขนาดสลักเกลียวมิติ Gขนาด Hมิติ Jความจุโหลดแบบไดนามิกเสร็จสิ้นราคา
NTN SUCFL206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้วเจาะ | AA2AGD 10A180 SUCFL206-20N-16mm39 "-80mm36 "3,400 ปอนด์Chrome฿16,085
NTN SUCFL207-22 ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQH 10H879 ซัคเอฟแอล207-22130mm16mm39 "15mm--4,520 ปอนด์Chrome฿19,837
NTN SUCFL207-22N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQJ 10H880 SUCFL207-22N-16mm39 "-90mm130mm4,520 ปอนด์Chrome฿23,251
NTN SUCFL207-23N ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-7 / 16 นิ้ว Bore | AA2GQK 10H883 SUCFL207-23N-16mm39 "-90mm130mm4,520 ปอนด์Chrome฿22,893
NTN SUCF205-16N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1 นิ้วเจาะ | AA2GQL 10H886 SUCF205-16N-12mmM10--70mm2,475 ปอนด์Chrome฿10,670
NTN SUCF206-20N ลูกปืนแบบติดตั้ง 1-1 / 4 นิ้ว Bore | AA2GQM 10H889 SUCF206-20N-12mmM10--83mm3,400 ปอนด์Chrome฿16,914
NTN SUCF207-22 ตลับลูกปืนแบบติดตั้ง 1-3 / 8 นิ้ว Bore | AA2GQN 10H892 SUCF207-2292mm14mmM1215mm--4,520 ปอนด์Chrome฿22,275

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NTN UCFLU-1.15/16M ตลับลูกปืนเม็ดกลมติด รู 1-15/16 นิ้ว
฿8,995 / หน่วย