Panduit Dv18-250b-my | ตัวเมีย Disconnect ไวนิล 0.81 นิ้ว Pk1000 | 39ay79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT DV18-250B-MY หญิงถอดไวนิล 0.81 นิ้ว PK1000 | AH8XXU 39AY79

PANDUIT DV18-250B-MY ไวนิล ตัวเมีย 0.81 นิ้ว PK1000

In Stock
รายการ: AH8XXU รุ่น: DV18-250B-MYอ้างไขว้: 39AY79
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
฿20,053 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหญิงตัดการเชื่อมต่อ
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.81 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.250 "x 0.032"
UPC074983409204
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT DV10-250-D ไวนิล ตัวเมีย 1.03 นิ้ว PK500 | AH8XXJ 39AY70 DV10-250-D194 องศา F1.03 "แขนกระบอก12 ถึง 10 AWG500฿17,295
PANDUIT DV10-250-L ไวนิล ตัวเมีย 1.03 นิ้ว PK50 | AH8XXK 39AY71 DV10-250-L194 องศา F1.03 "แขนกระบอก12 ถึง 10 AWG50฿4,300
PANDUIT DV14-250B-C ตัวเมีย 0.81 นิ้ว PK100 | AH8XXM 39AY73 DV14-250B-C221 องศา F0.81 "โขก16 ถึง 14 AWG100฿6,270
PANDUIT DV14-250B-M ตัวเมีย 0.81 นิ้ว PK1000 | AH8XXN 39AY74 DV14-250B-M221 องศา F0.81 "โขก16 ถึง 14 AWG1฿22,494
PANDUIT DV18-250B-CY ไวนิล ตัวเมีย 0.81 นิ้ว PK100 | AH8XXT 39AY78 DV18-250B-CY221 องศา F0.81 "โขก22 ถึง 18 AWG100฿5,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT DV18-250B-MY ไวนิล ตัวเมีย 0.81 นิ้ว PK1000
฿20,053 / หน่วย