Panduit F1x2wh6 | ท่อดักส์แคบ Slot สีขาว 1.26 WX 2 D | 3exy5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT F1X2WH6 ท่อดักส์ช่องแคบ สีขาว 1.26 W x 2 D | AC8YXC 3EXY5

PANDUIT F1X2WH6 ช่องแคบท่อดักส์ สีขาว 1.26 W x 2 D

In Stock
รายการ: AC8YXC รุ่น: F1X2WH6ข้ามอ้างอิง: 3EXY5
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
฿1,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟท่อ
สีขาว
ความลึก2.12 "
มิติ A1.26 "
มิติข้อมูล B2.12 "
ความสูง2.12 "
ความยาว6"
วัสดุพีวีซีไร้สารตะกั่ว
สไตล์การติดตั้งสกรูยึด
ความสูงของสล็อต1.12 "
ความกว้างของช่อง0.2 "
ความยาวมาตรฐาน6 ฟุต
ชนิดภาพเขียนช่องแคบ
แบบติดผนังช่องแคบ
ความกว้าง1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS3925900000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกมิติ Aมิติข้อมูล Bความสูงสไตล์การติดตั้งชนิดภาพเขียนราคา
PANDUIT F1.5X1.5LG6 Wire Duct ช่องแคบสีเทา 1.75wx 1.5d | AC8YWN 3EXX1 F1.5X1.5LG61.75 "สีเทา1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "สกรูยึดช่องแคบ฿1,926
RFQ
PANDUIT F1.5X1.5WH6 Wire Duct Narrow Slot White 1.75wx 1.5d | AC8YWP 3EXX2 F1.5X1.5WH61.75 "ขาว1.62 "1.75 "1.57 "1.62 "สกรูยึดช่องแคบ฿1,923
RFQ
PANDUIT F1.5X2LG6 Wire Duct ช่องแคบสีเทา 1.75 W x 2 D | AC8YWQ 3EXX3 F1.5X2LG61.75 "สีเทา2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "สกรูยึดช่องแคบ฿2,450
RFQ
PANDUIT F1.5X2WH6 Wire Duct ช่องแคบสีขาว 1.75 W x 2 D | AC8YWR 3EXX4 F1.5X2WH61.75 "ขาว2.12 "1.75 "2.12 "2.12 "สกรูยึดช่องแคบ฿2,188
RFQ
PANDUIT F1.5X3LG6 Wire Duct ช่องแคบสีเทา 1.75 W x 3 D | AC8YWT 3EXX5 F1.5X3LG61.75 "สีเทา3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "สกรูยึดช่องแคบ฿2,425
RFQ
PANDUIT F1.5X3WH6 Wire Duct ช่องแคบสีขาว 1.75 W x 3 D | AC8YWU 3EXX6 F1.5X3WH61.75 "ขาว3.12 "1.75 "3.12 "3.12 "สกรูยึดช่องแคบ฿2,664
RFQ
PANDUIT F1.5X4LG6 Wire Duct ช่องแคบสีเทา 1.75 W x 4 D | AC8YWV 3EXX7 F1.5X4LG61.75 "สีเทา4.1 "1.75 "4.1 "4.1 "สกรูยึดช่องแคบ฿3,536
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT F1X2WH6 ช่องแคบท่อดักส์ สีขาว 1.26 W x 2 D
฿1,975 / หน่วย