PANDUIT HS4X4WH6NM ฝาครอบบานพับท่อดักส์ สีขาว L 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ |
สี | ขาว |
ความลึก | 4.1 " |
มิติ A | 4" |
มิติข้อมูล B | 4" |
มิติข้อมูล C | 4.38 " |
มิติ D | 4.1 " |
มิติ E | 1" |
มิติ F | 3.63 " |
มิติ J | 0.31 " |
ความสูง | 4.1 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | บานพับแข็ง |
แบบติดผนัง | ผนังทึบ |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มิติ F | สี | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS1.5X2LG6NM | 1.63 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ฿2,182 | RFQ
|
HS1.5X2WH6NM | 1.63 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | ฿2,363 | RFQ
|
HS1.5X3LG6NM | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ฿3,295 | RFQ
|
HS1.5X3WH6NM | 2.63 " | ขาว | 3.06 " | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | ฿2,968 | RFQ
|
HS2X2LG6NM | 1.57 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ฿2,527 | RFQ
|
HS2X2WH6NM | 1.57 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | ฿2,288 | RFQ
|
HS2X3LG6NM | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | ฿2,634 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.