Panduit Plt3ig-c | เคเบิ้ลไทร์ 11.4 นิ้ว สีธรรมชาติ - Pk100 | 21f278 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT PLT3IG-C Cable Tie 11.4 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GEV 21F278

PANDUIT PLT3IG-C เข็มขัดรัดสายไฟ 11.4 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AB6GEV รุ่น: PLT3IG-Cอ้างไขว้: 21F278
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
฿2,842 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิล
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบส่วนตัดขวางระดับกลาง
หน้าที่Intermediate
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว11.4 "
วัสดุไนลอน 6/6
แม็กซ์ Bundle Dia3"
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย185 องศา F
ความต้านแรงดึง40 ปอนด์
ความหนา0.052 "
รหัสเครื่องมือE
ประเภท UL2
ความกว้าง0.145 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)31.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือกก. จำนวนราคา
PANDUIT PLT1.5IG-C Cable Tie 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,504
PANDUIT PLT1.5IG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E100฿1,865
PANDUIT PLT1.5I-M เคเบิ้ลไทร์ 5.6 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็คละ 1000 | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿5,605
PANDUIT PLT1.5I-M0 Cable Tie 5.6 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 1000 | AB6GEA 21F260 PLT1.5I-M01.38 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F40 ปอนด์0.045 "E1000฿6,081
PANDUIT PLT10LHG-L เคเบิ้ลไทร์ 34.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F£ 1200.075 "F50฿8,393
PANDUIT PLT1MG-C Cable Tie 3.9 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,303
PANDUIT PLT1MG-C0 เคเบิ้ลไทร์ 3.9 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "ไนลอนBlackไม่185 องศา F18 ปอนด์0.043 "E100฿1,596

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT PLT3IG-C เข็มขัดรัดสายไฟ 11.4 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 100
฿2,842 / แพ็ค