PASS AND SEYMOUR TP1-GRY สวิตช์เปิดปิด 1 ช่อง สีเทา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลับแผ่นผนังสวิตช์ |
สี | สีเทา |
ความหนา | 0.07 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|
TP1-บีเค | Black | - | RFQ
| |
ทีพีเจ1 | Brown | - | RFQ
| |
TP1 | Brown | - | RFQ
| |
TPJ1-GRY | สีเทา | - | RFQ
| |
TP1-I | งาช้าง | - | RFQ
| |
ทีพีเจทู-ไอ | งาช้าง | - | RFQ
| |
ทปอ.1-แอล.เอ | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.