Permakleen 2324-pw6p-am | ปลั๊กอุตสาหกรรม 480vac 20a L16-20p 3p 4w | 40ln08 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 20A L16-20P 3P 4W

In Stock
รายการ: AH9NHX รุ่น: 2324-PW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LN08
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
฿5,973 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กล็อคกันน้ำ
แอมป์20
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.560 "ถึง 0.770"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
HP5.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL16-20 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า480 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40 ลิตร 91 2322-PW6P-AM200.560 "ถึง 0.770"3.0L15-20 ป3250 VAC฿6,336
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM 92 2524-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"10.0L16-30 ป3480 VAC฿6,124
PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14 2522-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L15-30 ป3250 VAC฿7,090
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN 23 2526-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"-L17-30 ป3600 VAC฿6,798
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM ปลั๊ก 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN 24 2530-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L18-30 ป4120 / 208 VAC฿7,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 20A L16-20P 3P 4W
฿5,973 / หน่วย