Permakleen 2522-pw6p-am | ปลั๊กอุตสาหกรรม 250vac 30a L15-30p 3p 4w | 40ln14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 30A L15-30P 3P 4W | AH9NJD 40LN14

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 30A L15-30P 3P 4W

In Stock
รายการ: AH9NJD รุ่น: 2522-PW6P-AMข้ามอ้างอิง: 40LN14
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
฿7,090 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กล็อคกันน้ำ
แอมป์30
ยาต้านจุลชีพใช่
สีสีเหลือง
ขนาดสายไฟ0.640 "ถึง 0.930"
เกรดด้านอุตสาหกรรม
HP3.0
อัตราส่วน IP65, 66, 67
วัสดุเทอร์โมพลาสติก
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMAL15-30 ป
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ4
ระยะ3
ชนิดภาพเขียนห่อหุ้ม
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
ประเภทสายไฟStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทนต่อการกัดกร่อน: ใช่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Corrosion Resistant

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ขนาดสายไฟHPการกำหนดค่าปลั๊ก NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
PERMAKLEEN 2322-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 20A L15-20P 3P 4W | AH9NHE 40 ลิตร 91 2322-PW6P-AM200.560 "ถึง 0.770"3.0L15-20 ป3250 VAC฿6,336
PERMAKLEEN 2524-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 30A L16-30P 3P 4W | AH9NHF 40LM 92 2524-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"10.0L16-30 ป3480 VAC฿6,124
PERMAKLEEN 2324-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 480VAC 20A L16-20P 3P 4W | AH9NHX 40LN08 2324-PW6P-AM200.560 "ถึง 0.770"5.0L16-20 ป3480 VAC฿5,973
PERMAKLEEN 2526-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 600VAC 30A L17-30P 3P 4W | AH9NJN 40LN 23 2526-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"-L17-30 ป3600 VAC฿6,798
PERMAKLEEN 2530-PW6P-AM ปลั๊ก 120 / 208VAC 30A L18-30P 4P 4W | AH9NJP 40LN 24 2530-PW6P-AM300.640 "ถึง 0.930"3.0L18-30 ป4120 / 208 VAC฿7,243

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PERMAKLEEN 2522-PW6P-AM ปลั๊กอุตสาหกรรม 250VAC 30A L15-30P 3P 4W
฿7,090 / หน่วย