Pic Gauges 4001-2ll | เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 800 Psi | 20tx02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PIC GAUGES 4001-2LL เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 800 psi | AG9LKT 20TX02

PIC GAUGES 4001-2LL เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 800 psi

In Stock
รายการ: AG9LKT รุ่น: 4001-2LLข้ามอ้างอิง: 20TX02
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
฿6,835 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด4"
ประเภทเกจการ Heavy Duty
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัยเพื่อ 0 800
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด10
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 100
  • อะแดปเตอร์เกจที่ต้องการ: ไม่ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
PIC GAUGES 4001-2LH เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 300 psi | AG9EGV 19RZ32 4001-2 ลเพื่อ 0 3002฿6,835
PIC GAUGES 4001-2LU เกจวัดแรงดันสำหรับงานหนัก 4 นิ้ว 10K psi | AG9EGW 19RZ33 4001-2LU0 ถึง 10,000 psi100฿7,616
PIC GAUGES 4001-2LV เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 15K psi | AG9EGX 19RZ34 4001-2LV0 ถึง 15,000 psi100฿7,616
PIC GAUGES 4001-2LW เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 20K psi | AG9EGY 19RZ35 4001-2LW0 ถึง 20,000 psi200฿7,616
PIC GAUGES 4001-2LB เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 15 psi | AG9LKC 20TW87 4001-2LBเพื่อ 0 150.1฿6,835
PIC GAUGES 4001-2LC เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 30 psi | AG9LKD 20TW88 4001-2LCเพื่อ 0 300.2฿6,835
PIC GAUGES 4001-2LD เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 60 psi | AG9LKL 20TW95 4001-2LDเพื่อ 0 600.5฿6,835

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PIC GAUGES 4001-2LL เกจวัดแรงดัน Heavy Duty 4 นิ้ว 800 psi
฿6,835 / หน่วย