Procon 112a035f11ca | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว Npt, 35 Gph, ทองเหลือง | 6xe79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250

PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXU รุ่น: 112A035F11CAอ้างอิงข้าม: 112A035F11CA 250
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
฿6,377 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล35 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi35 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi33 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi31 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi29 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi37 กรัมต่อชั่วโมง
GPH35
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล48 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อัตราการไหล29 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818288768792
การกำหนดค่าวาล์วBalanced- การปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาสพลาสติก - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

Procon 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุนเป็นหน่วยถ่ายเทของเหลวที่ใช้ในการบำบัดน้ำ อาหารและเครื่องดื่ม และเครื่องชงกาแฟสำหรับสูบน้ำ เครื่องดื่ม และของเหลวอื่นๆ การออกแบบที่กะทัดรัดของปั๊มและเข้ากันได้กับการตั้งค่าระบบประปามาตรฐานทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับการถ่ายโอนของไหล

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มนี้มีวัสดุตัวเรือนทองเหลืองที่เพิ่มความทนทานและความน่าเชื่อถือ
  • มีการเชื่อมต่อทางเข้าและทางออก NPT ขนาด 3/8 นิ้ว ให้ความเข้ากันได้กับการตั้งค่าระบบประปามาตรฐาน
  • ปั๊มนี้ติดตั้ง EPDM / ไนไตรล์อีลาสโตเมอร์ เพื่อให้มั่นใจว่าเข้ากันได้กับของไหลและป้องกันการรั่วไหลหรือความเสียหาย
  • มีอัตราการไหล 35 GPH ช่วยให้ถ่ายเทของไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ปั๊มนี้ออกแบบมาเพื่อทำงานในอุณหภูมิของเหลวตั้งแต่ -4 ถึง 160 องศา F สำหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
  • มีความต้องการแรงม้าเชิงกลสูงสุดที่ 0.29 แรงม้า จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพด้านพลังงานและความคุ้มค่าระหว่างการใช้งาน
  • ปั๊มนี้รวมเข้ากับวาล์วระบายภายในเพื่อปกป้องระบบและป้องกันสถานการณ์แรงดันเกิน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะตรวจสอบการรั่วไหลในปั๊มนี้ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบรอยรั่ว คราบ หรือความเปียกที่มองเห็นได้รอบๆ ปั๊ม
  • ฟังเสียงฟู่หรือเสียงดูดที่อาจบ่งบอกถึงการรั่วไหล
  • รู้สึกถึงพื้นที่เปียกรอบๆ ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ
  • มองหารอยแตกหรือสึกหรอ และเปลี่ยนซีลและปะเก็นหากจำเป็น
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดแน่นดีแล้ว
  • ทดสอบปั๊มภายใต้สภาวะการทำงานเพื่อหารอยรั่ว
  • ตรวจสอบระดับของเหลวที่ลดลงอย่างกะทันหัน
  • มองหารอยรั่วหรือสิ่งอุดตันในท่อระบายน้ำ
  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอมากเกินไปบนโรเตอร์และใบพัด
  • ใช้โซลูชันการตรวจจับการรั่วไหลเพื่อค้นหาการรั่วไหลที่ซ่อนอยู่
  • ตรวจสอบการทำงานที่เหมาะสมของวาล์วระบายเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล
  • คอยดูประสิทธิภาพที่ลดลง ซึ่งอาจส่งสัญญาณการรั่วไหล

ถาม ฉันควรระวังเรื่องความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้ปั๊มใบพัดหมุน Procon 112A035F11CA

A.

  • อ่านคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียดก่อนใช้งานปั๊ม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มวางบนพื้นผิวที่มั่นคงและได้ระดับ
  • ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายหรือการสึกหรอและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุด
  • ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและแว่นตานิรภัย
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของปั๊มกับของไหลและให้การหล่อลื่นที่เหมาะสมหากจำเป็น
  • เชื่อมต่อปั๊มเข้ากับแหล่งพลังงานที่เหมาะสมตามข้อกำหนดด้านแรงดันและกำลังไฟ
  • ตรวจสอบและทำความสะอาดปั๊มอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาประสิทธิภาพและป้องกันอันตราย
  • หากทำงานผิดปกติหรือมีเสียงผิดปกติ ให้หยุดใช้ปั๊มและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
  • เก็บปั๊มไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ห่างจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปและอันตราย
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมดจากผู้ผลิตเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย

Q. ไดรฟ์ประเภทใดที่ใช้ในปั๊มนี้

A. ปั๊มใบพัดหมุน Procon 0.118A112F035CA นี้ใช้ไดรฟ์แบบแบนคู่ขนาด 11 นิ้ว เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหว่างการทำงานด้วยความเร็วสูง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต60 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า73 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,415
PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,106
PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,267
PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต25 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า35250ฮิตแรงม้า฿6,936
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368
PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ 112A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿3,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง
฿6,377 / หน่วย