โปรคอน 112a100f11aa | ปั๊มใบพัดโรตารี แบบหนีบ Npt 3/8 นิ้ว 100 Gph ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ

PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CM6UTJ รุ่น: 112A100F11AA
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
฿3,576 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
อัตราการไหล100 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi100 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi98 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi96 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi94 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi102 กรัมต่อชั่วโมง
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์procon-112a100f11aa.pdf
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ ประเภท 21 เซรามิก/คาร์บอนแบบไม่บาลานซ์
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาส- Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 112A100F11AA มีใบพัดบนโรเตอร์หมุนภายในตัวเรือนทรงกระบอกและทำงานเป็นปั๊มดิสเพลสเมนต์บวก ใบพัดสร้างห้องแปรผัน ดึงของไหลเข้าสู่ด้านดูดของปั๊มและบีบอัดผ่านทางออก มีการไหลที่สม่ำเสมอ ความสามารถในการเตรียมน้ำได้เอง และความสามารถรอบด้านในการจัดการกับของเหลวและก๊าซ ใช้ในการจ่ายเครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ ระบบหล่อเย็น และการถ่ายโอนของเหลวอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปั๊มใบพัดหมุนนี้มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
  • ได้รับการออกแบบให้มีรูพอร์ตขนาด NPT 3/8 นิ้ว ช่วยให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์และท่อที่เข้ากันได้ได้ง่าย
  • ปั๊มนี้มีการติดตั้งแบบแคลมป์เพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งปลอดภัยและสะดวก และมีการกำหนดค่าไดร์ฟแฟลตคู่เพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ระหว่างการทำงาน
  • มีซีลชนิดเซรามิก/คาร์บอนที่ไม่สมดุลเพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ป้องกันการรั่วซึมและลดการสึกหรอเพื่อยืดอายุการใช้งานของปั๊ม
  • ปั๊มนี้ประกอบด้วยวาล์วประเภทบายพาส-Ultem ซึ่งให้การควบคุมของไหลอย่างมีประสิทธิภาพในการใช้งานเฉพาะ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โปรคอน 1113 แคลมป์ V-band: แถบนี้ช่วยให้มั่นใจถึงการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยระหว่างชิ้นส่วนทรงกระบอก มอบการซีลที่เชื่อถือได้และแน่นหนาเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรระวังความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้งานปั๊มใบพัดหมุน

A.

  • จัดลำดับความสำคัญของการต่อลงดินที่เหมาะสมเพื่อลดอันตรายจากไฟฟ้าระหว่างการทำงานของปั๊ม
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีมีการไหลเวียนของอากาศและการกระจายความร้อนอย่างเพียงพอเมื่อใช้ปั๊ม
  • ดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลเป็นประจำและแก้ไขปัญหาที่ระบุในทันที
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมเสมอเมื่อจัดการกับของเหลวหรือก๊าซที่เป็นอันตราย
  • ป้องกันการโอเวอร์โหลดปั๊มเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • ห้ามใช้งานปั๊มโดยปราศจากการหล่อลื่นที่เพียงพอและของเหลวที่เหมาะสม
  • ยึดข้อต่อ ท่อ และข้อต่อทั้งหมดให้แน่นเพื่อป้องกันการรั่วระหว่างการทำงาน
  • ระมัดระวังโดยการงดสูบบุหรี่หรือใช้เปลวไฟใกล้กับปั๊ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสารไวไฟ

ถาม กำลังเชิงกลสูงสุดของปั๊มใบพัดหมุนนี้เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือเท่าใด

A. กำลังทางกลสูงสุดที่จำเป็นสำหรับปั๊มใบพัดหมุนเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ 0.42 แรงม้า

ถาม อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของปั๊มใบพัดหมุน?

A.

  • ความเร็วรอบของปั๊ม
  • ประเภทและสภาพของใบพัดและซีล
  • ความหนืดของของเหลวที่สูบ
  • การปรากฏตัวของของแข็งหรือสารปนเปื้อนในของไหล
  • ช่วงอุณหภูมิและความดันในการทำงาน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,377
PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต60 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า73 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,415
PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,106
PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,267
PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต25 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า35250ฮิตแรงม้า฿6,936
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง
฿3,576 / หน่วย