PROCON 2 Series ปั๊มใบพัดหมุน
ปั๊มใบพัดหมุน Procon Series 2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายน้ำให้กับระบบรีเวิร์สออสโมซิส เครื่องทำความเย็นเบียร์ เครื่องเชื่อม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ
สไตล์ | รุ่น | แรงม้า @ 150 psi | ขับรถ | อัตราการไหล | แรงม้า @ 200 psi | แรงม้า @ 250 psi | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ความดัน | ความต้องการไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102A140F11PA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 140 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 154 GPH | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิตแรงม้า | ฿6,267 | |
A | 112A025F11CA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 25 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 35 | 250 | ฮิตแรงม้า | ฿6,936 | |
A | 112A035F11CA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 35 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 48 GPH | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิตแรงม้า | ฿6,377 | |
A | 112A060F11CA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 60 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 73 GPH | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิตแรงม้า | ฿6,415 | |
A | 102A100F11PA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | 112 GPH | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฮิตแรงม้า | ฿6,106 | |
B | 112A100F11AA | ฮิตแรงม้า | 0.118" ดับเบิลแฟลต | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | - | ฮิตแรงม้า | ฿3,576 | |
C | 102E100F11BA | ฮิตแรงม้า | แบนเดี่ยว | 100 กรัมต่อชั่วโมง | ฮิตแรงม้า | ฮิตแรงม้า | - | - | ฮิตแรงม้า | ฿4,368 |
กลไกการทำงาน
- ปลอกประกอบด้วยโรเตอร์ส่วนกลางที่มีใบพัดที่เคลื่อนที่เยื้องศูนย์
- การหมุนโรเตอร์ส่งผลให้ใบพัดเคลื่อนตัวออกไปด้านนอกจนเกิดเป็นซีล
- ของเหลวหรือก๊าซจะถูกดูดเข้าไปในห้องที่ปิดสนิทโดยใบพัดหมุน
- ปริมาตรของห้องปิดผนึกลดลง ทำให้เกิดการบีบอัดของของเหลว/ก๊าซที่ติดอยู่
- พอร์ตทางออกช่วยให้ของเหลว/ก๊าซที่ถูกบีบอัดถูกไล่ออก
- กระบวนการดูด อัด และระบายจะคงอยู่อย่างต่อเนื่องโดยการหมุนของโรเตอร์
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
- ปั๊มเหล่านี้ไม่มีตัวกรองในตัวและวาล์วระบายเพื่อป้องกันแรงดันที่มากเกินไป
- มีตัวเลือกการติดตั้งแบบแคลมป์ออน/โบลต์ออนสำหรับการติดตั้งที่ยืดหยุ่น และการทำงานแบบ self-priming และไม่ต้องบำรุงรักษา โดยมีคุณลักษณะการสั่นสะเทือนและการสั่นเป็นจังหวะต่ำ
- ปั๊มเหล่านี้มีความสามารถในการสูบน้ำเองได้ลึกถึง 2 เมตร ช่วยให้สตาร์ทเครื่องได้ง่าย
- มีอัตราการไหลของของไหลตั้งแต่ 45 ถึง 425 LPH
คำถามที่พบบ่อย
ช่วงความหนืดและอุณหภูมิการทำงานของของเหลวที่เข้ากันได้กับปั๊มเหล่านี้คือเท่าใด
ของเหลวที่เข้ากันได้มีความหนืดสูงถึง 100cP และอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -20 ถึง 90 องศาเซลเซียส
จะติดตั้งปั๊มเหล่านี้ได้อย่างไร?
- วางตำแหน่งปั๊มในตำแหน่งที่ต้องการ
- ติดตั้งปั๊มอย่างแน่นหนาโดยใช้ตัวเลือกการติดตั้งแบบหนีบหรือแบบยึดด้วยสลักเกลียว
- เชื่อมต่อพอร์ตทางเข้าและทางออกของปั๊มเข้ากับท่อจ่ายของเหลวตามลำดับ
- ตรวจสอบการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมและการเชื่อมต่อที่แน่นหนาเพื่อป้องกันการรั่วไหล
- ไพรเมอร์ปั๊มหากจำเป็น โดยทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- เชื่อมต่อปั๊มเข้ากับแหล่งพลังงานและทดสอบการทำงานของปั๊ม
- ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบและบำรุงรักษาปั๊มอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีประสิทธิภาพ
ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างเมื่อใช้ปั๊มใบพัดหมุน Procon Series 2
- ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำของผู้ผลิตในการติดตั้งและใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
- ตรวจสอบปั๊มเป็นประจำเพื่อดูสัญญาณการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหล
- หลีกเลี่ยงการใช้งานปั๊มเกินขีดจำกัดความดันและอุณหภูมิที่กำหนดไว้
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมเมื่อจัดการของเหลวหรือบำรุงรักษา
- รักษาบริเวณปั๊มให้สะอาดและปราศจากอันตรายจากการสะดุดล้มที่อาจเกิดขึ้น
- หากมี ให้ถอดสายไฟก่อนดำเนินการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบ Barrier ที่ยืดหยุ่น
- สลิงลวดสลิง
- มอเตอร์แม่เหล็กถาวร DC
- มอเตอร์พัดลมแบบแท่น
- ท่ออาน
- แปรงลูกกลิ้งและถาด
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ตู้เก็บของ
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- การตรวจสอบกระบวนการ
- BRADY เครื่องหมายท่อ, ท่อไอเสีย
- HANSEN Quick Connect ข้อต่อแก๊ส
- WESTWARD ค้อนทุบตาย
- PROTO ก้านแยก
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์จับยึดสายรัด, ลวดตาข่าย
- OSG 900 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
- WORLDWIDE ELECTRIC เพรสเชอร์สวิตช์สำหรับงานหนัก Hubbel 69J Series, Air
- HUMBOLDT ดัดแปลง Vicat Cone Penetrometers
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนวารสารบล็อคพิลโลว์แบบสองโบลต์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/เวิร์มสองเท่า