Procon 112a025f11ca | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว Npt, 25 Gph, ทองเหลือง | 6xe96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250

PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AJ2JXG รุ่น: 112A025F11CAอ้างอิงข้าม: 112A025F11CA 250
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
฿6,936 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล25 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi25 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi23 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi21 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi19 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi27 กรัมต่อชั่วโมง
GPH25
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล35
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน250
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราว158
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อัตราการไหล19
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818276717078
การกำหนดค่าวาล์วBalanced- การปรับภายนอก
ประเภทวาล์วบายพาสพลาสติก - Ultem
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 112A025F11CA เป็นโซลูชันการปั๊มอเนกประสงค์และเชื่อถือได้ ซึ่งใช้ในระบบจ่ายเครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ ระบบกรองน้ำ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกระบวนการทางอุตสาหกรรม มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้การสูบของเหลวที่แม่นยำและสม่ำเสมอ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีตัวเครื่องเป็นทองเหลืองเพื่อเพิ่มความทนทานและเพิ่มความปลอดภัยด้วยวาล์วระบายในตัว
  • ปั๊มนี้รวมเข้ากับฟังก์ชันบายพาสและมีไดรฟ์แบนคู่เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • มีความสามารถในการยกแบบดูดแห้งและมีน้ำหนักแห้งเพื่อการจัดการและการติดตั้งที่สะดวก
  • ปั๊มนี้ให้การติดตั้งแบบแคลมป์คาร์บอนและมีการออกแบบการดูดแบบเปียกที่รองพื้นได้เองเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
  • ไม่มีที่กรอง ทำให้ขั้นตอนการบำรุงรักษาและทำความสะอาดง่ายขึ้น
  • ปั๊มนี้มีความละเอียด TDS (Total Dissolved Solids) เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเหลวได้อย่างแม่นยำ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างขณะใช้ปั๊มนี้

A.

  • อ่านคู่มือการใช้งาน
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
  • มั่นใจการติดตั้งที่เหมาะสม
  • ใช้ในบริเวณที่มีการระบายอากาศได้ดี
  • ตรวจสอบความปลอดภัยของแหล่งพลังงาน
  • ตรวจสอบความเข้ากันได้ของวัสดุ
  • ตรวจสอบการทำงานของรีลีฟวาล์ว
  • ทราบขั้นตอนการปิดระบบฉุกเฉิน
  • ตรวจสอบความผิดปกติอย่างสม่ำเสมอ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบำรุงรักษา
  • จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน

ถาม ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกปั๊มนี้มีอะไรบ้าง

A.

  • อัตราการไหล
  • ระดับแรงดัน
  • ความเข้ากันได้ของวัสดุ
  • ขนาดปั๊ม
  • ข้อกำหนดการบำรุงรักษา
  • แหล่งพลังงาน
  • Durability
  • ราคา
  • คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

ถาม จะตรวจจับรอยรั่วในปั๊มใบพัดหมุน Procon 112A025F11CA ได้อย่างไร

A.

  • ตรวจสอบปั๊มและข้อต่อด้วยสายตาเพื่อดูสัญญาณการรั่วไหล เช่น จุดเปียก หยด หรือคราบ
  • ใช้สารละลายสบู่กับข้อต่อและข้อต่อของปั๊มในขณะที่ปั๊มทำงาน และมองหาฟองอากาศที่ระบุว่ามีรอยรั่ว
  • ตรวจสอบเสียงหรือการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ เนื่องจากการรั่วไหลอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของปั๊ม
  • ตรวจสอบระดับของเหลวและความผันผวนของแรงดัน เนื่องจากการลดลงกะทันหันอาจบ่งบอกถึงการรั่วไหล
  • ทำการทดสอบแรงดันเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของปั๊มภายใต้สภาวะการทำงานเฉพาะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,377
PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต60 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า73 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,415
PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,106
PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250 102A140F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต140 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า154 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,267
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368
PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ 112A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿3,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง
฿6,936 / หน่วย