Procon 102a140f11pa | ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว Npt, 140 Gph, ทองเหลือง | 6xe84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง | AF2QXY 102A140F11PA 250

PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AF2QXY รุ่น: 102A140F11PAอ้างอิงข้าม: 102A140F11PA 250
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
฿6,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มใบพัดหมุน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
Built-Inบรรเทาวาล์ว
บายพาสใช่
ปล่อยแรงดัน (PSI)สูงสุด 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขับรถ0.118" ดับเบิลแฟลต
ลิฟท์ดูดแห้ง3.3 ฟุต
น้ำหนักแห้งปอนด์ 2.5
การบรรเทาภายนอกไม่จำเป็นต้องใช้
อัตราการไหล140 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 100 psi141 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 150 psi139 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 200 psi137 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 250 psi135 กรัมต่อชั่วโมง
อัตราการไหล @ 50 psi143 กรัมต่อชั่วโมง
GPH140
วัสดุที่ใช้ผลิตทองเหลือง
แรงม้า @ 100 PSIฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 150 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 200 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 250 psiฮิตแรงม้า
แรงม้า @ 50 PSIฮิตแรงม้า
ขนาดขาเข้า3 / 8 "-18
ประเภทขาเข้าNPT
ทางเข้า / ทางออก NPTF (เข้า)3/8
แม็กซ์ ไหล154 GPH
สูงสุด ความหนืดของของไหล100 ซีพี
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน160 องศา ฉ
แม็กซ์ ความดัน200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 2400
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
Mfr. ชุด2 ชุด
นาที. อัตราการไหล135 GPH
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-4 องศา ฉ
นาที. รอบต่อนาที1000RPM
การติดสไตล์ Carbonator Clamp
สไตล์การติดตั้งแคลมป์ออน
ระดับเสียง60 เดซิเบล
RPM ที่กำหนดÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,725
ขนาด Outlet3 / 8 "-18
ประเภท OutletNPT
ช่วง pH6 น
ความต้องการไฟฟ้าฮิตแรงม้า
บรรเทาความดันสูงสุด250 PSI
ช่วงวาล์วระบาย151 ถึง 250psi
การหมุนตามเข็มนาฬิกา
วัสดุโรเตอร์เหล็กสแตนเลส 303
วัสดุซีลไนไตรล์ แบบที่ 21
Self-Priming เปียกสูงสุด 6 ฟุต ยก
เพลาเหล็กสแตนเลส 303
ความดันคงที่100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด TDS5000ppm
UPC818256354187
การกำหนดค่าวาล์วStandard-Non ปรับภายนอก
ประเภทวาล์วทองเหลือง
ลิฟท์ดูดเปียก6.6 ฟุต

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.04
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8413500090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

ปั๊มใบพัดหมุน Procon 102A140F11PA ใช้ในระบบจ่ายเครื่องดื่ม เครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ ระบบกรองน้ำ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสูบน้ำที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในงานที่ขับเคลื่อนด้วยความแม่นยำ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อเพิ่มความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน
  • ปั๊มนี้มีวาล์วระบายในตัวเพื่อควบคุมแรงดันและป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด
  • มาพร้อมกับระบบบายพาสที่ช่วยให้หมุนเวียนของไหลและป้องกันความเสียหายในช่วงที่มีความต้องการน้อย
  • ปั๊มนี้มีไดรฟ์แบบแบนคู่ขนาด 0.118 นิ้ว เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
  • มีแรงดูดแบบแห้งสูง 3.3 ฟุต ทำให้สามารถดูดของเหลวจากความลึกที่พอเหมาะโดยไม่ต้องลงรองพื้น
  • ปั๊มนี้มีอัตราการไหล 140 gph (แกลลอนต่อชั่วโมง) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • มันถูกรวมเข้ากับระบบผ่อนแรงภายนอก ทำให้มีมาตรการความปลอดภัยเพิ่มเติมในการควบคุมแรงดัน
  • ปั๊มนี้มีสไตล์การติดตั้งแบบหนีบโดยใช้แคลมป์คาร์บอเนเตอร์เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะติดตั้งปั๊มนี้ได้อย่างไร?

A.

  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสม
  • ยึดปั๊มให้เข้าที่
  • เชื่อมต่อทางเข้าและทางออก
  • ทำการเชื่อมต่อไฟฟ้า
  • ทำการทดสอบการทำงาน
  • ตรวจสอบประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาปั๊มใบพัดหมุน Procon 102A140F11PA ได้อย่างไร

A.

  • นำของเหลวที่เหลือออกจากปั๊มโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ถอดแยกชิ้นส่วนปั๊มอย่างระมัดระวัง โดยอ้างอิงจากคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ทำความสะอาดส่วนประกอบของปั๊มโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ และน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขจัดสิ่งสกปรกและสารตกค้างทั้งหมดแล้ว
  • ล้างส่วนประกอบให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดเพื่อขจัดคราบผงซักฟอก
  • ปล่อยให้ชิ้นส่วนต่างๆ แห้งสนิทก่อนที่จะประกอบปั๊มกลับเข้าไปใหม่
  • ประกอบปั๊มอีกครั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอหรือเสียหายตามความจำเป็น
  • หล่อลื่นปั๊มตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ต่อปั๊มเข้ากับแหล่งจ่ายไฟอีกครั้งและทดสอบการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง

ถาม ฉันควรพิจารณาปัจจัยอะไรบ้างในการเลือกปั๊มนี้

A.

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มสามารถจัดการกับระดับแรงดันที่จำเป็นได้
  • ตรวจสอบว่าวัสดุของปั๊มเข้ากันได้กับของเหลวที่กำลังสูบอยู่หรือไม่
  • ตรวจสอบว่าขนาดของปั๊มพอดีกับพื้นที่ติดตั้งของคุณหรือไม่
  • ประเมินความสะดวกในการบำรุงรักษาและความสามารถในการให้บริการ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั๊มเข้ากันได้กับแหล่งพลังงานที่คุณมีอยู่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแรงม้า @ 150 psiขับรถอัตราการไหลแรงม้า @ 200 psiแรงม้า @ 250 psiแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันความต้องการไฟฟ้าราคา
PROCON 112A035F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 35 GPH, ทองเหลือง | AF2QXU 112A035F11CA 250 112A035F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต35 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า48 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,377
PROCON 112A060F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 60 GPH, ทองเหลือง | AF2QXV 112A060F11CA 250 112A060F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต60 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า73 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,415
PROCON 102A100F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, NPT 3/8 นิ้ว, 100 GPH, ทองเหลือง | AF2QXW 102A100F11PA 250 102A100F11PAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า112 GPH200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิตแรงม้า฿6,106
PROCON 112A025F11CA ปั๊มใบพัดหมุน, แคลมป์ออน, 3/8 นิ้ว NPT, 25 GPH, ทองเหลือง | AJ2JXG 112A025F11CA 250 112A025F11CAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต25 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า35250ฮิตแรงม้า฿6,936
PROCON 102E100F11BA ปั๊มใบพัดหมุน, สลักเกลียว, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTH 102E100F11BAฮิตแรงม้าแบนเดี่ยว100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿4,368
PROCON 112A100F11AA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 100 GPH, ทองเหลือง | CM6UTJ 112A100F11AAฮิตแรงม้า0.118" ดับเบิลแฟลต100 กรัมต่อชั่วโมงฮิตแรงม้าฮิตแรงม้า--ฮิตแรงม้า฿3,576

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROCON 102A140F11PA ปั๊มใบพัดหมุน, แบบหนีบ, 3/8 นิ้ว NPT, 140 GPH, ทองเหลือง
฿6,267 / หน่วย