Proto J376 | คีมแหวนล็อค 0.070 นิ้ว 90 องศา | 3r323 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J376 คีมย้ำแหวน 0.070 นิ้ว 90 องศา | AD2KVV 3R323

PROTO J376 คีมย้ำแหวน 0.070in 90 Degree

In Stock
รายการ: AD2KVV แบบ: J376ข้ามอ้างอิง: 3R323
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
฿1,888 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
แปลงจากภายในสู่ภายนอกหรือในทางกลับกันเมื่อสกรู Pivot ถูกย้ายไปยังรูเคาะที่อยู่ติดกัน
สำหรับ Bore Dia1-7 / 16 ถึง 2 "
สำหรับ Shaft Dia7/16 ถึง 3/4 "
จัดการที่จับกันกระแทก
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.125 "
สปริงรีเทิร์นไม่
เคล็ดลับมุม (องศา)90
เคล็ดลับ Dia0.070 "
ขนาดเคล็ดลับ0.07 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่
ชนิดภาพเขียนแปลงสภาพ
UPC662679031695

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

คีมแหวนยึด Proto J376 ออกแบบมาสำหรับวงแหวนยึดทั้งภายนอกและภายใน ให้ความสะดวกและความน่าเชื่อถือในการติดตั้ง/ถอดวงแหวนยึดโดยไม่สูญเสียการเคลื่อนไหวหรือทำให้วงแหวนเสียหาย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เมื่อสกรูเดือยหมุนไปที่รูต๊าปที่อยู่ติดกัน Proto J376 จะแปลงจากภายในเป็นภายนอกหรือในทางกลับกัน
  • เพื่อความพอดีและความต้านทานการสึกหรอที่แม่นยำ
  • ด้ามจับเคลือบพลาสติซอลมีดีไซน์โค้งยาวพร้อมส่วนยึดจับด้วยลมเพื่อเพิ่มความสบายและลดอาการเมื่อยล้า
  • ที่จับมีป้ายกำกับชัดเจนเพื่อให้ระบุได้ง่าย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เคล็ดลับ Proto: เคล็ดลับเหล่านี้ประกอบแหวนอย่างแน่นหนาและอนุญาตให้จัดตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้แหวนหลุด คุณควรใช้ปลายที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่จะพอดีกับแหวนยึดที่จะถอดหรือติดตั้ง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASME B107.500-2010

คำถามที่พบบ่อย:

Q. คีมถ่างแหวนภายในและภายนอกต่างกันอย่างไร?

ก. คีมที่ใช้สำหรับติดตั้งวงแหวนในรูเจาะเรียกว่าคีมภายใน ในขณะที่คีมภายนอกใช้สำหรับติดตั้งวงแหวนบนเพลา

ถาม ข้อควรระวังในการใช้คีมมีจุดปลอดภัยอะไรบ้าง?

A.

  • ใช้แว่นตานิรภัย
  • สำหรับวงจรไฟฟ้า ห้ามใช้คีมที่มีปลอกหุ้มเบาะเพราะไม่มีฉนวนป้องกัน
  • ไม่ควรใช้ตัวขยายและแถบสิบแปดมงกุฎกับด้ามคีม
  • เมื่อใช้คีมยึดแหวน ให้ป้องกันตัวเองและผู้ที่อยู่รอบข้างจากวัตถุที่ลุกเป็นไฟ
  • ตัดลวดใกล้กับบานพับที่ฐานของขากรรไกร ไม่ใช่ที่ส่วนปลาย
  • ป้องกันการสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป

Q. แหวนรองสำคัญไฉน?

A. แหวนยึดใช้สำหรับยึดส่วนประกอบเข้ากับเพลาหรือรูเจาะ วงแหวนเหล่านี้พอดีกับร่องและให้บ่าเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวด้านข้างของส่วนประกอบ เช่น ตลับลูกปืน อย่างไรก็ตาม อนุญาตให้หมุนส่วนประกอบได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนจัดการราคา
PROTO J379 คีมปากแหลม 90 องศาความยาว 8-5 / 8 นิ้ว | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 ถึง 3 "ต่างๆไม่0.09 "คงที่ภายในภายนอกเบาะอากาศพลาสติซอล฿2,415
PROTO J364 คีมแหวนล็อค โครงสร้างโลหะผสมเหล็ก ด้ามจับธรรมดา | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 ถึง 6 "-ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายในวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,536
PROTO J365 คีมแหวนล็อค โลหะผสม เหล็ก มุมปลาย 0 องศา ที่จับสีดำ | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายนอกวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,786
PROTO J370 คีมปากแหลม 0.038 นิ้ว 45 องศา | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 ถึง 9/16 "1/2 ถึง 25/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,660
PROTO J371 คีมย้ำแหวน 0.038 นิ้ว 90 องศา | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 ถึง 1 "1/8 ถึง 5/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,608
PROTO J372 คีมถ่างแหวน 0.047 นิ้ว | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 ถึง 7/8 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,647
PROTO J373 คีมย้ำแหวน 0.047 นิ้ว 45 องศา | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 ถึง 1-1 / 64 "13/16 ถึง 1 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพที่จับกันกระแทก฿1,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J376 คีมย้ำแหวน 0.070in 90 Degree
฿1,888 / หน่วย