หมวกแดง Ef8342g022 | โซลินอยด์วาล์วคู่ 4/2 3/8 นิ้ว 120/110v | 44u328 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

หมวกแดง EF8342G022 Dual Solenoid Valve 4/2 3/8 นิ้ว 120 / 110V | AH9UWM 44U328

RED HAT EF8342G022 โซลินอยด์วาล์วคู่ 4/2 3/8 นิ้ว 120/110V

In Stock
รายการ: AH9UWM รุ่น: EF8342G022อ้างไขว้: 44U328
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
฿52,277 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-9 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.70
ตู้ม้วนป้องกันการระเบิดและกันน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหลักฐานการระเบิดในร่มกลางแจ้ง
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล160 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Orifice Dia3 / 16 "
ความสูงโดยรวม6.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 9 / 16 "
ความกว้างโดยรวม2 11 / 16 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
วัสดุซีลFKM
ชนิดภาพเขียนอากาศก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาน้ำ
การออกแบบวาล์ว4 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์16.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.66
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลินอยด์วาล์ว: โซลินอยด์วาล์ว
  • สูงสุด แรงดันใช้งานอากาศแตกต่าง / ก๊าซเฉื่อย: 125 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำที่แตกต่างกัน: 125 psi
  • สูงสุด แรงดันใช้งานน้ำมันน้ำหนักเบา: 125 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิของไหลวัสดุของตัวเครื่องท่อผ่าศูนย์ขนาดภาพบรรยากาศนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวมราคา
RED HAT EF8314G30124 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZPU 24W624 EF8314G30124 / DCDD140 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม2"อากาศ / ก๊าซเฉื่อย0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 16 "3 13 / 16 "฿21,619
RED HAT EF8320G20024 / DCDD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZPX 24W629 EF8320G20024 / DCDD150 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม1-13 / 16 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3 11 / 16 "฿17,128
หมวกแดง 8320G001120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Universal Ss | AB7ZPZ 24W632 8320G001120/60 110/50DA180 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม1-5 / 16 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "฿6,995
หมวกแดง 8320G04524 / 60DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/8 นิ้ว Nc 24v Ss | AB7ZQD 24W636 8320G04524 / 60DA180 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม1-5 / 16 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "3.25 "฿7,737
หมวกแดง 8320G202120 / 60 110 / 50DA โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Nc 120 / 110v Ss | AB7ZQH 24W640 8320G202120/60 110/50DA200 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม1-13 / 16 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3 11 / 16 "฿11,288
หมวกแดง WSNF8327B10224 / DCD โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 24v | AB7ZRL 24W667 WSNF8327B10224 / DCD125 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม2.5 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-1 / 4 "5.437 "฿65,401
หมวกแดง EF8342G701120 / 60DA โซลินอยด์วาล์วเดี่ยว 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRN 24W669 EF8342G701120 / 60DA160 องศา Fเหล็กกล้าไร้สนิม2.5 "อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "4.437 "฿54,680

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RED HAT EF8342G022 โซลินอยด์วาล์วคู่ 4/2 3/8 นิ้ว 120/110V
฿52,277 / หน่วย