REED INSTRUMENTS กล้องถ่ายภาพความร้อน R2160, 160x120, 9Hz
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องถ่ายภาพความร้อน |
ความถูกต้อง | +/-3.6 องศา.F |
แบตเตอรี่ | ประมาณ 6 ชั่วโมง |
การชาร์จไฟเวลา | ชั่วโมง 4 |
ขนาด | 9.3 "x 3" x 3.4 " |
แสดง | 2.8" สีTFT |
สาขาดู | 56 x 42 องศา |
เวลา | 9Hz |
ช่วงความชื้น | เพื่อ 10% 90 |
อุณหภูมิในการใช้งาน | 32 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบรีชาร์จ 3.7V/5000mAh |
ความละเอียด | 160 พิกเซล x 120 |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ พิสัย | -4 ถึง 140 องศา ฉ |
ช่วงอุณหภูมิ | 14 ถึง 752 องศาฟาเรนไฮต์ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.