REELCRAFT H18005 M รีลท่อข้อเหวี่ยงมือหมุน เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว 3000 Psi ความยาวท่อ 200 ฟุต
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มือหมุนท่อรีล |
ถุงเท้ายาว | ไม่ |
ID ท่อ | 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 200ft |
ท่อนอก Dia. | 0.85 " |
ทางเข้า | 1/2 "NPT (F) |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 210 องศา F. |
ทางออก | 1/2 "NPT (F) |
วัดความแรงบีบคั้น | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนัก | ปอนด์ 33 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F) | การติด | ทางออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H16000 1 | รีลท่อ | ผงเคลือบผิว | 19 " | 20 " | - | 150 องศา F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿13,377 | ||
HS18000 M1 | รีลท่อ | ที่ราบ | 19 | 20ft | - | 210 องศา F | พื้นผนังเพดานม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿65,454 | ||
H28000 1 | รีลท่อ | ผงเคลือบผิว | 18.5 " | 19 " | - | 150 องศา F | พื้นผนังม้านั่งและรถบรรทุก | - | ฿14,276 | ||
H18000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/2 "NPT (F) | ฿20,785 | RFQ
| |
H29000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 3/4 "NPT (F) | ฿16,504 | ||
H16000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿12,392 | ||
H26000 | มือหมุนท่อรีล | - | - | - | 150 องศา F. | - | - | 1/4 "NPT (F) | ฿13,239 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.