ปุ่มกด Rees 04917-712 พร้อมรูปแบบการติดตั้งขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ควบคุมวงจรแบบใช้มือในการทำงานชั่วขณะ ปุ่มกดสำหรับงานหนักนี้เหมาะสำหรับเครื่องเจาะ เครื่องขนถ่าย กดเบรก และอุปกรณ์เชื่อมแบบจุด โดยเป็นปุ่ม Run, Start หรือ Stop
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ปุ่มกด Rees 04917-712 ต้องใช้แรงในการทำงาน 2 ปอนด์
- มีหน้าสัมผัส 2 NO & 2 NC ของประเภท snap-action
- หน้าสัมผัสของปุ่มกดนี้ชุบทองเพื่อป้องกันการหมองที่มีความทนทานสูง
- มีอัตราการสัมผัสสูงสุด 600VAC ที่ 1.2A และ 250VDC ที่ 1.1A
- ขั้วต่อแบบยึดของปุ่มกดนี้ยอมรับสายไฟตีเกลียว #14 AWG
- อายุการใช้งานเชิงกลของมันคือ 1000000 ครั้ง
- สวิตช์ปุ่มกดนี้มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและปะเก็นยาง Santoprene และตัวป้องกันวงแหวนในตัวเพื่อการติดตั้งง่ายและซีลกันน้ำมันหลังการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- กล่องหุ้ม: สามารถติดตั้งปุ่มกด Rees 04917-712 ภายในกล่องหุ้ม Rees 04938 Series พร้อมสายไฟที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นการทำงานของวงจร
มาตรฐานและการรับรอง:
- IEC / EN 60947-5-1
- 508 UL
- ซีเอสเอ C22.2
- CE
- ใบรับรอง DEMKO (17205)
- NEMA 12 / 13
- IP65
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีจุดใดบ้างที่ควรสังเกตก่อนการติดตั้งปุ่มกด Rees 04917-712 นี้
A.
- ป้ายคำอธิบายนี้ควรใช้เฉพาะในการใช้งานที่มีการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน ณ จุดปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมตามข้อบังคับและมาตรฐาน OSHA และ ANSI B11.1 ที่จำเป็น
- การทำงานโดยไม่มีการป้องกัน ณ จุดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพอาจทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถาม ปุ่มกด Rees 04917-712 ทำมาจากอะไร
A. ฝาครอบสีเหลืองของปุ่มกด Rees 04917-712 นี้มีโครงสร้างสังกะสีหล่อด้วยสีฝุ่นแห้ง หัวลูกสูบทำจากสังกะสีหล่อชุบโครเมียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
ถาม อุณหภูมิในการทำงานของปุ่มกด Rees 04917-712 คือเท่าใด
A. ปุ่มกด Rees 04917-712 นี้สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ 32 ถึง 131 องศาฟาเรนไฮต์ (0 ถึง 55 องศาเซลเซียส) สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 185 องศาฟาเรนไฮต์ (-40 ถึง 85 องศาเซลเซียส)