REMCO 6880EB พลั่วอุตสาหกรรม กว้าง 10 นิ้ว สีส้ม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พลั่วอุตสาหกรรม |
ความยาวใบมีด | 12 " |
วัสดุใบมีด | โพรพิลีน |
ประเภทใบมีด | จุดสี่เหลี่ยม |
ความกว้างใบมีด | 10 " |
สี | ส้ม |
ออกแบบ | 2 ชิ้น Colla Psible |
จัดการวัสดุ | โพรพิลีน |
ประเภทการจัดการ | ที-แฮนเดิล |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ยุบ 24 "ขยาย 36" |
ชนิดภาพเขียน | ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟทนต่อสารเคมี / การกัดกร่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 8201100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวใบมีด | ความกว้างใบมีด | สี | ออกแบบ | ประเภทการจัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6981RG | 14 " | 11 " | สีเทา | 1 ชิ้น | D-มือจับ | 38 " | ฿2,819 | ||
6982RG | 17 " | 14 " | สีเทา | 1 ชิ้น | D-มือจับ | 42 " | ฿2,959 | ||
6892SS | 14 " | 10.5 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 39 " | ฿4,219 | ||
6896SS | 14 " | 10.5 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 44 " | ฿3,821 | ||
6897SS | 18 " | 14 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 35 " | ฿5,014 | ||
6898SS | 14 " | 10.5 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 33 " | ฿3,902 | ||
6900SS | 18 " | 14 " | สีเขียว | 2-Piece | D-มือจับ | 44 " | ฿5,565 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.