REMCO 6906 ช่วงล่างสำหรับถังกระโดด
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การถ่ายโอนข้อมูลช่วงล่างสำหรับถังกระโดด |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | หมุน |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความจุโหลด | 1,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความสูงโดยรวม | 15.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 40 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 39.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 138.94 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6903 | ชุบสังกะสี | การถ่ายโอนข้อมูลช่วงล่างสำหรับถังกระโดด | 1,000 ปอนด์ | 15.5 " | 40 " | 27.25 " | ฿45,157 | ||
6904 | ชุบสังกะสี | ช่วงล่างต่ำสำหรับอ่างกระโดด | 1,000 ปอนด์ | 7.5 " | 40.25 " | 27 " | ฿44,152 | ||
6913 | ชุบสังกะสี | การถ่ายโอนข้อมูลช่วงล่างสำหรับถังกระโดด | 560 ปอนด์ | 7.25 " | 42.5 " | 21.75 " | ฿33,317 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.