Revvo 200 Gr2h | ล้อเลื่อน 880 ปอนด์ 8 DX 2in | 5vf40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

REVVO 200 GR2H ล้อเลื่อน 880 Lb. 8 D x 2in | AE6VKU 5VF40

REVVO 200 GR2H ล้อเลื่อน 880 ปอนด์ 8 D x 2in

In Stock
รายการ: AE6VKU รุ่น: 200 GR2Hข้ามอ้างอิง: 5VF40
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
฿2,040 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อ
เจาะ Dia20mm
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยาง
สีหลักBlack
วัสดุหลักอลูมิเนียม
durometer70 ฝั่ง A
เหมาะกับเพลา1 / 2 "
ความยาวของฮับ2.375 "
ความกว้างของฮับ2-3 / 8 "
โหลดคะแนน880 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
เปลี่ยนสำหรับลูกล้อ Revvo H และ K Series
ทนต่อรอยขีดข่วน
บูช Spannerไม่รวม
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเขียว
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.82
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8716905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าGB

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของฮับเจาะ Diaช่วงพิกัดโหลดล้อโหลดคะแนนการไม่ทำเครื่องหมายทนต่อบูช Spannerชั่วคราว พิสัยราคา
REVVO 075 NY04 ล้อ 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD7BEF 4DB76 พ.ศ. 075 041.75 "12mm300 ถึง 999 ปอนด์350 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกไม่รวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿269
REVVO 125 NY04 ล้อ 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 นิ้ว | AD7BEH 4DB78 พ.ศ. 125 041.75 "12mm300 ถึง 999 ปอนด์580 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกไม่รวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿474
REVVO 065 NY1L Caster Wheel 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF 22 065NY1L1 11 / 16 "12mm300 ถึง 999 ปอนด์715 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกไม่รวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿1,067
REVVO 085 NY2M Caster Wheel 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF 24 085 NY2M2.875 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์900 ปอนด์ใช่น้ำมันไขมันอัลคาลิสสบู่ผงซักฟอกรวม-4 องศาถึง 176 องศา F฿3,406
REVVO 085 PT2M Caster Wheel 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 พีทีทูเอ็ม2 15 / 16 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์990 ปอนด์ใช่การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมีรวม-22 องศาถึง 176 องศา F฿3,277
REVVO 100 CI1H Caster Wheel 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์700 ปอนด์ไม่อุณหภูมิสูงมากช็อกรวม-50 องศาถึง 572 องศา F฿1,532
REVVO 100 PT1H Caster Wheel 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 พีทีทูเอช2.375 "20mm300 ถึง 999 ปอนด์750 ปอนด์ใช่การขัดถูน้ำมันจาระบีสารเคมีรวม-22 องศาถึง 176 องศา F฿1,644

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

REVVO 200 GR2H ล้อเลื่อน 880 ปอนด์ 8 D x 2in
฿2,040 / หน่วย