Ridgid 30088 | เครื่องตัดท่อและท่อพลาสติกวงล้อ ความสามารถในการตัด 1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | 3arc4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RIDGID 30088 เครื่องตัดท่อและท่อพลาสติกแบบวงล้อ ความสามารถในการตัด 1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AC8JMB 3ARC4

RIDGID 30088 เครื่องตัดท่อและท่อพลาสติกวงล้อ ความสามารถในการตัด 1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC8JMB รุ่น: 30088อ้างอิงข้าม: 3ARC4
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
฿7,107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดท่อ
วัสดุใบมีดเหล็ก
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ตัดPVC, CPVC, PEX, Polyethylene, Polybutlyene, ท่อยาง
การตัดratcheting
กำลังการตัด1/2" to 2-3/8"
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10 "
ล้อสำรองMfr. เลขที่ RCB-2375/30093
UPC095691300881

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)37.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุใบมีดวัสดุของตัวเครื่องการตัดกำลังการตัดจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁล้อสำรองราคา
RIDGID 23498 เครื่องตัดท่อและท่อ ความสามารถในการตัด 1-5/8 นิ้ว พลาสติก | AB9KPW 2DPH3 23498เหล็กอลูมิเนียมratchetingสูงถึง 1-5 / 8 "อลูมิเนียม8.5 "Mfr. เลขที่ RCB-1625/27858฿4,143
RIDGID 32820 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ขนาดการตัด 1/8 ถึง 2 นิ้ว | AD6RRM 4A506 32820เหล็กกลึงเหล็กด้วยมือ1/8 "ถึง 2"-18 "Mfr. เลขที่ F-514/33100, Mfr. เลขที่ F-3/33105, Mfr. เลขที่ F-3S / 33110฿10,880
เครื่องตัดท่อ RIDGID 32830 Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830เหล็กกลึงเหล็กด้วยมือ1 "ถึง 3"เหล็ก25.5 "Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130฿18,717
RIDGID 32840 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ขนาดการตัด 2-4 นิ้ว | AD6ZWC 4CW51 32840เหล็กกลึงเหล็กด้วยมือ2 "ถึง 4"เหล็ก25.5 "Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130฿28,013
RIDGID 40868 เครื่องตัดท่อระบายน้ำ พลาสติก ความจุ 50 มม. | BL8ZRW 40868-------฿1,911
RFQ
RIDGID 6-S เครื่องตัดท่อ 4 นิ้วถึง 6 นิ้ว OD ความสามารถในการตัด, เครื่องตัดล้อมาตรฐาน, ความยาวเครื่องมือ 28 นิ้ว | CT9BDL 40GL47 6-S-------฿41,064
RIDGID 466-S เครื่องตัดท่อ, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------฿55,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RIDGID 30088 เครื่องตัดท่อและท่อพลาสติกวงล้อ ความสามารถในการตัด 1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว
฿7,107 / หน่วย