RIDGID 32840 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ความสามารถในการตัด 2-4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัดท่อ |
วัสดุใบมีด | เหล็กกลึง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ตัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การตัด | ด้วยมือ |
กำลังการตัด | 2 "ถึง 4" |
จัดการออกแบบ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.5 " |
ล้อสำรอง | Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130 |
UPC | 0095691328403 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.34 |
รหัส HS | 8203406000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุใบมีด | วัสดุของตัวเครื่อง | การตัด | กำลังการตัด | จัดการวัสดุ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ล้อสำรอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23498 | เหล็ก | อลูมิเนียม | ratcheting | สูงถึง 1-5 / 8 " | อลูมิเนียม | 8.5 " | Mfr. เลขที่ RCB-1625/27858 | ฿4,143 | ||
30088 | เหล็ก | อลูมิเนียม | ratcheting | 1/2" to 2-3/8" | อลูมิเนียม | 10 " | Mfr. เลขที่ RCB-2375/30093 | ฿7,107 | ||
32820 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 1/8 "ถึง 2" | - | 18 " | Mfr. เลขที่ F-514/33100, Mfr. เลขที่ F-3/33105, Mfr. เลขที่ F-3S / 33110 | ฿10,880 | ||
32830 | เหล็กกลึง | เหล็ก | ด้วยมือ | 1 "ถึง 3" | เหล็ก | 25.5 " | Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130 | ฿18,717 | ||
40868 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,911 | RFQ
| |
6-S | - | - | - | - | - | - | - | ฿41,064 | ||
466-S | - | - | - | - | - | - | - | ฿55,082 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.