Ridgid 32820 | เครื่องตัดท่อ งานหนัก ขนาดการตัด 1/8 ถึง 2 นิ้ว | 4a506 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RIDGID 32820 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ขนาดการตัด 1/8 ถึง 2 นิ้ว | AD6RRM 4A506

RIDGID 32820 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ความสามารถในการตัด 1/8 ถึง 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6RRM รุ่น: 32820ข้ามอ้างอิง: 4A506
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
฿10,880 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตัดท่อ
วัสดุใบมีดเหล็กกลึง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ตัดเหล็กกล้าไร้สนิม
การตัดด้วยมือ
กำลังการตัด1/8 "ถึง 2"
จัดการออกแบบกระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ18 "
ล้อสำรองMfr. เลขที่ F-514/33100, Mfr. เลขที่ F-3/33105, Mfr. เลขที่ F-3S / 33110
UPC0095691328205

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.18
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)44.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8203406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุใบมีดวัสดุของตัวเครื่องการตัดกำลังการตัดจัดการวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁล้อสำรองราคา
RIDGID 23498 เครื่องตัดท่อและท่อ ความสามารถในการตัด 1-5/8 นิ้ว พลาสติก | AB9KPW 2DPH3 23498เหล็กอลูมิเนียมratchetingสูงถึง 1-5 / 8 "อลูมิเนียม8.5 "Mfr. เลขที่ RCB-1625/27858฿4,143
RIDGID 30088 เครื่องตัดท่อและท่อพลาสติกแบบวงล้อ ความสามารถในการตัด 1/2 ถึง 2-3/8 นิ้ว | AC8JMB 3ARC4 30088เหล็กอลูมิเนียมratcheting1/2" to 2-3/8"อลูมิเนียม10 "Mfr. เลขที่ RCB-2375/30093฿7,107
เครื่องตัดท่อ RIDGID 32830 Heavy Duty 1-3 In | AD6ZWB 4CW50 32830เหล็กกลึงเหล็กด้วยมือ1 "ถึง 3"เหล็ก25.5 "Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130฿18,717
RIDGID 32840 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ขนาดการตัด 2-4 นิ้ว | AD6ZWC 4CW51 32840เหล็กกลึงเหล็กด้วยมือ2 "ถึง 4"เหล็ก25.5 "Mfr. เลขที่ F-515/33120, Mfr. เลขที่ F-299S / 33130฿28,013
RIDGID 40868 เครื่องตัดท่อระบายน้ำ พลาสติก ความจุ 50 มม. | BL8ZRW 40868-------฿1,911
RFQ
RIDGID 6-S เครื่องตัดท่อ 4 นิ้วถึง 6 นิ้ว OD ความสามารถในการตัด, เครื่องตัดล้อมาตรฐาน, ความยาวเครื่องมือ 28 นิ้ว | CT9BDL 40GL47 6-S-------฿41,064
RIDGID 466-S เครื่องตัดท่อ, 466-S | CT9BDM 43FT07 466-S-------฿55,082

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RIDGID 32820 เครื่องตัดท่อ งานหนัก ความสามารถในการตัด 1/8 ถึง 2 นิ้ว
฿10,880 / หน่วย