RUBBERMAID 1924782 ห่วงเชือกม็อปเบลนด์
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้ถูพื้นเปียก |
สี | สีน้ำเงิน |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ประตูด้านข้าง |
น้ำหนักแห้ง | ออนซ์ 22 |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
วัสดุหัว | สังเคราะห์ |
ขนาดแถบคาดศีรษะ | 1" |
ซักผ้าได้ | ใช่ |
สไตล์ซับ | เชือก |
เร่ | 4 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ซักผ้าได้ | วัสดุพื้นฐาน | สี | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | ประเภทการเชื่อมต่อ | น้ำหนักแห้ง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGV15600WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 30 1/2 "ถึง 36 1/2" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | หนีบไซล์ | 8 ถึง 16 ออนซ์ | ฿5,680 | ||
FGV15700WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 34 "ถึง 40" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | หนีบไซล์ | 8 ถึง 16 ออนซ์ | ฿6,100 | ||
FGV11700WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 34 "ถึง 40" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | ประตูด้านข้าง | 8 ถึง 16 ออนซ์ | ฿5,260 | ||
FGV15800WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 39 "ถึง 45" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | หนีบไซล์ | 16 ถึง 22 ออนซ์ | ฿6,706 | ||
FGV15900WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 39 "ถึง 45" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | หนีบไซล์ | 22 ถึง 28 ออนซ์ | ฿8,341 | ||
FGV11900WH00 | ไม่ | ฝ้าย | ขาว | 39 "ถึง 45" | ฝ้าย | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " | ประตูด้านข้าง | 22 ถึง 28 ออนซ์ | ฿8,140 | ||
FGF13700GR00 | ไม่ | สังเคราะห์ | สีเขียว | 7.5 " | ผสมสังเคราะห์ | 6.5 " | หนีบไซล์ | 22 ถึง 28 ออนซ์ | ฿6,261 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.