RUBBERMAID FG296300RED บุ้งกี๋ 10 ควอร์ต สีแดง Hdpe สูง 10-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถัง |
ถัง / ถัง Dia. | 10.5 " |
ความจุ | 10 Qt |
สี | สีแดง |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10.5 " |
ความสูง | 10.25 " |
ความยาว | 10.25 " |
วัสดุ | HDPE |
ตรวจจับโลหะได้ | ไม่ |
รูปร่าง | รอบ |
ความกว้าง | 10.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.59 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 85.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 3926901000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | ถัง / ถัง Dia. | ความจุ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG261400 สีเทา | 12 " | 12 " | 14 คิว | สีเทา | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง | ฿1,677 | |
FG261400 แดง | 12 " | 12 " | 14 คิว | สีแดง | 12 " | 11.25 " | 11.25 " | พลาสติก | ฿1,757 | |
FG296300 สีเทา | 10.5 " | 10.5 " | 10 Qt | สีเทา | 10.5 " | 10.25 " | 10.25 " | HDPE | ฿970 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.