RUBBERMAID FGA15106GR00 ม็อบถูพื้น สีเขียว เล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไม้ถูพื้นเปียก |
วัสดุพื้นฐาน | ฝ้าย |
สี | สีเขียว |
ระบบการเข้ารหัสสี | ใช่ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | หนีบไซล์ |
น้ำหนักแห้ง | 8 ถึง 16 ออนซ์ |
ประเภทสิ้นสุด | ห่วง |
ขนาดแถบคาดศีรษะ | 5" |
ซักผ้าได้ | ใช่ |
ความยาว | 27 "ถึง 33" |
วัสดุ | ผ้าฝ้ายผสมสังเคราะห์ |
สไตล์ซับ | เชือก |
เร่ | 4 |
ความกว้าง | 5 1/2 ถึง 6 1/2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 9603908050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | วัสดุพื้นฐาน | สี | วัสดุ | สไตล์ซับ | เร่ | ความกว้าง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGF51600BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿8,540 | ||
FGF51700BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,490 | ||
FGF55700BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 5" | หนีบไซล์ | ฿9,347 | ||
FGF51700WH00 | 6" | ฝ้าย | ขาว | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,490 | ||
FGF51800BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,934 | ||
FGF55800BL00 | 6" | ฝ้าย | สีน้ำเงิน | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 5" | หนีบไซล์ | ฿10,120 | ||
FGF51800WH00 | 6" | ฝ้าย | ขาว | ผสมสังเคราะห์ | เชือก | 4 | 1" | ประตูด้านข้าง | ฿9,934 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.