SALSBURY INDUSTRIES 3710D-08ZRU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 10 ประตู บรอนซ์ Rl 37-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | บรอนซ์ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 37.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 125 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 10 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3610AFU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ARU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610GFU | ทองคำ | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610 GRU | ทองคำ | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SFU | หินทราย | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610SRU | หินทราย | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3610ZFU | บรอนซ์ | 16.5 " | 29.75 " | 65 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.