Schneider Electric 9001ka3 Contact Block, Ul Listed | 5b535 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA3 คอนแทคบล็อค, 1 NC, 30 mm | AG7CNT 5B535

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA3 หน้าสัมผัสบล็อค 1 NC 30 มม

In Stock
รายการ: AG7CNT รุ่น: 9001KA3อ้างไขว้: 5B535
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
฿1,549 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการติดต่อ
การกระทำชั่วขณะ
สีล้าง / สีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ10A @ 250 โวลต์
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / P600
ขนาด30mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรู / แคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงานผ้าห่อศพลายนิ้วมือ
UPC785901880028

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8536908085

รายละเอียดสินค้า:

  • บล็อกหน้าสัมผัส Harmony 9001K Series ออกแบบมาสำหรับการทำ (เปิด) หรือทำลาย (ปิด) วงจรไฟฟ้าในเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  • ขั้วแคลมป์สกรูที่มีการป้องกันเพื่อป้องกันการคลายลวดและขจัดอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
  • หน้าสัมผัสโลหะผสมเงินเพื่ออัตราการนำไฟฟ้าและการกระจายความร้อนสูงสุด
  • ได้รับการรับรองจาก UL CSA & NEMA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกระทำสีรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อขนาดการเชื่อมต่อเทอร์มินัลประเภทผู้ปฏิบัติงานราคา
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1015 Contact Block 1no เบรกช้า 22mm | AF7ZHH 23V786 ZB4BZ1015ชั่วขณะBlack1NO พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,345
SCHNEIDER ELECTRIC ZB4BZ1025 Contact Block 1nc เบรกช้า 22mm | AF7ZHJ 23V787 ZB4BZ1025ชั่วขณะBlack1NC พักช้า10A @ 600 โวลต์22mmสปริงแคลมป์ชั่วขณะ฿1,384
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA51 Contact Block 1no + 1 C / o 30mm | AF9GEH 2EL96 9001KA 51ชั่วขณะ / ทำลายก่อนทำBlack1NC / 1NO10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์พาวเวอร์รีด (Fingersafe)฿9,950
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA53 คอนแทคบล็อค 1nc 30 มม. | AF9GEJ 2EL98 9001KA 53ชั่วขณะทูโทนช็อคชิพ1NC10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์พาวเวอร์รีด (Fingersafe)฿6,796
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E1B Contact Block 1no เบรกช้า 16 มม. | AG7BZN 4VW67 ZB6E1Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NO พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿483
SCHNEIDER ELECTRIC ZB6E2B Contact Block 1nc เบรกช้า 16 มม. | AG7BZP 4VW68 ZB6E2Bชั่วขณะดำ / สีเขียว1NC พักช้า6A ที่ 250V16mmSlip On หรือ Faston Connector หรือ Quick Connector-฿464
SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA5 Contact Block 1nc ปลายเปิด 30 มม. | AG7CNQ 5B533 9001KA 5ชั่วขณะสีแดง1NC เปิดล่าช้า10A @ 250 โวลต์30mmสกรู / แคลมป์ผ้าห่อศพลายนิ้วมือ฿1,430

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC 9001KA3 หน้าสัมผัสบล็อค 1 NC 30 มม
฿1,549 / หน่วย