Schneider Electric Xpsak351144p | เซฟตี้รีเลย์ 120vac/24vdc 2.5a | 6udl1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P เซฟตี้รีเลย์ 120vac / 24vdc 2.5a | AG7GDC 6UDL1

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P เซฟตี้รีเลย์ 120vac/24vdc 2.5a

In Stock
รายการ: AG7GDC รุ่น: XPSAK351144Pข้ามอ้างอิง: 6UDL1
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
฿29,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นSafety Relay
คอยล์โวลต์VDC 24
ติดต่อการกำหนดค่า3NO + 1NC Aux. + 4SS
ติดต่อโหลดคะแนน2.5A
ความลึก4.49 "
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมIP40
ความสูง3.9 "
ใส่ปัจจุบัน50mA
เพาเวอร์อินพุต120VAC / 24VDC
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120VAC / 24VDC
การติดราง DIN
การใช้พลังงานน้อยกว่า 5 VA
เวลาตอบสนองน้อยกว่า 40 มิลลิวินาที
ชนิดภาพเขียนการตรวจสอบความปลอดภัย
ความกว้าง1.77 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.48
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8536490080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคอยล์โวลต์ความสูงเพาเวอร์อินพุตแรงดันไฟฟ้าอินพุตการใช้พลังงานเวลาตอบสนองความกว้างราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330CVDC 244.4 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,468
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330PVDC 243.9 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,468
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133CVDC 244.4 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,468
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133PVDC 243.9 "VDC 24VDC 243W200 มิลลิวินาที0.89 "฿23,427
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C เซฟตี้รีเลย์ 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153CVDC 244.4 "VDC 24VDC 242.8W200 มิลลิวินาที1.77 "฿33,300
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C เซฟตี้รีเลย์ 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 มิลลิวินาที0.89 "฿25,650
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P เซฟตี้รีเลย์ 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 มิลลิวินาที0.89 "฿25,077

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P เซฟตี้รีเลย์ 120vac/24vdc 2.5a
฿29,181 / หน่วย