SCHNEIDER ELECTRIC ZB4RTA4 ปุ่มกดพร้อมทรานสมิตเตอร์ สีแดง 22 มม
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปุ่มกดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ |
การกระทำ | ชั่วขณะ |
สี | สีแดง |
ความสูง | 1.3 " |
อัตราส่วน IP | 30 |
เครื่องหมายตำนาน | ไม่มีตำนาน |
ความยาว | 2.05 " |
วัสดุ | โลหะ |
คะแนน NEMA | 12 |
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | 1 |
ขนาด | 22mm |
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | ปุ่มกดล้าง |
ความกว้าง | 3.39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.33 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 8531909000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทผู้ปฏิบัติงาน | การกระทำ | สี | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ความสูง | อัตราส่วน IP | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5RFB01 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ | ดำและงาช้าง | VDC 24 | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿11,550 | ||
XB4RFB01 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ | Black | VDC 24 | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿11,985 | ||
XB5RFA02 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ / บำรุงรักษา | แพลตฟอร์มที่หลากหลาย | 24 ถึง 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿29,205 | ||
XB4RFA02 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ / บำรุงรักษา | สากล | 24 ถึง 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿28,680 | ||
XB5RMB03 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ / บำรุงรักษา | Black | VDC 24 | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿16,607 | ||
XB5RMA04 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ / บำรุงรักษา | สากล | 24 ถึง 240 VAC / DC | 4.02 " | 3.58 " | 30 | ชุดเครื่องส่งสัญญาณและตัวรับปุ่มกด | ฿32,772 | ||
ZB5RTA1 | ปุ่มกดล้าง | ชั่วขณะ | ขาว | - | 3.39 " | 1.3 " | 30 | ปุ่มกดพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ | ฿7,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.