ซีเมนส์ 3su14002aa101ca0 | โมดูลหน้าสัมผัส, วัตถุประสงค์ทั่วไป, 1nc, สีดำ/แดง, Iec 60721 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 โมดูลหน้าสัมผัส, วัตถุประสงค์ทั่วไป, 1Nc, ดำ / แดง, Iec 60721 | CU2RKV 56JX11

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 โมดูลหน้าสัมผัส, วัตถุประสงค์ทั่วไป, 1Nc, ดำ/แดง, Iec 60721

In Stock
รายการ: CU2RKV รุ่น: 3SU14002AA101CA0ข้ามอ้างอิง: 56JX11
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
฿910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0 Contact Block ขนาด 22 mm, Control Station, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, 3Su1 Operators | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0บล็อกการติดต่อ฿1,103
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0 Contact Block, ขนาด 22 mm, Control Station, 1Nc+1Mc Installed-Monitoring, 3Su1 Operators | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0บล็อกการติดต่อ฿2,146
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0 Contact Block ขนาด 22 mm, Control Station, 1No, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, 3Su1 Operators | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0บล็อกการติดต่อ฿1,103
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Contact Block ขนาด 22 mm, Control Station, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Momentary | CU2RKK 411K33 3SU1400-1AA10-1FA0บล็อกการติดต่อ฿2,198
SIEMENS 52BAU Contact Block, ขนาด 30 มม., โอเปอเรเตอร์, 1Nc Late Break, 10A Ac/5A Dc, 600VAC/Dc, Momentary | CU2RKL 6EXD7 52BAUบล็อกการติดต่อ฿1,380
SIEMENS 52BJK Contact Block, ขนาด 30 mm, โอเปอเรเตอร์, 1Nc/1No, 10A Ac/5A Dc, 600VAC/Dc | CU2RKM 6EXD8 52BJKบล็อกการติดต่อ฿2,897
SIEMENS 3SU14001AA103HA0 โมดูลหน้าสัมผัส, วัตถุประสงค์ทั่วไป, 1Nc | CU2RKT 56JX09 3SU14001AA103HA0โมดูล฿2,050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 โมดูลหน้าสัมผัส, วัตถุประสงค์ทั่วไป, 1Nc, ดำ/แดง, Iec 60721
฿910 / หน่วย