จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SMITH-COOPER S4034F 001 ข้อศอก 45 องศา 1/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AC3KCK 2UA60

SMITH-COOPER S4034F 001 ข้องอ 45 องศา 1/8 นิ้ว สแตนเลส 304

In Stock
รายการ: AC3KCK รุ่น: S4034F 001อ้างไขว้: 2UA60
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
฿1,877 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ชั้น3000
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2570 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ1965 psi ที่ 350 องศา F
ภายนอก Dia.55 / 54 "
ขนาดท่อ1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
SMITH-COOPER S3014F 040 ข้อศอก 45 องศา 4 นิ้วสแตนเลส 304 | AB2FHJ 1LTC4 S3014F 040150300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5-17 / 64 "4"฿13,167
SMITH-COOPER S4034F 002 ข้อศอก 45 องศา 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส | AC3KCL 2UA61 S4034F 00230002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F1"1 / 4 "฿1,635
SMITH-COOPER S4034F 003 ข้อศอก 45 องศา 3/8 นิ้วสแตนเลส 304 | AC3KCM 2UA62 S4034F 00330002570 psi ที่ 100 องศา F1965 psi ที่ 350 องศา F1 5 / 16 "3 / 8 "฿1,665

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SMITH-COOPER S4034F 001 ข้องอ 45 องศา 1/8 นิ้ว สแตนเลส 304
฿1,877 / หน่วย