SNAP-LOC SLSB10 สมอรัด E สีดำ 10 แพ็ค
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สมอ E-Strap |
ทำลายความแข็งแรง | 3000 ปอนด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 0.5 " |
ความยาว | 5.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 1" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | ปอนด์ 1000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-SW-ปู | โดยธรรมชาติ | - | 4.5 " | เหล็ก | เชื่อมบน | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿303 | ||
GR-SW10-PU | โดยธรรมชาติ | - | 4.5 " | เหล็ก | เชื่อมบน | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿2,833 | ||
จีอาร์-ซู-ปู | โดยธรรมชาติ | - | 6" | เหล็ก | พื้นผิว | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿294 | ||
GR-SU10-PU | โดยธรรมชาติ | - | 6" | เหล็ก | พื้นผิว | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿3,233 | ||
GR-SZ-ปู | ชุบสังกะสี | - | 6" | เหล็ก | พื้นผิว | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿294 | ||
GR-SZ10-PU | ชุบสังกะสี | - | 6" | เหล็ก | พื้นผิว | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿3,262 | ||
GR-SB-ปู | ผงเคลือบผิว | - | 6" | เหล็ก | พื้นผิว | 1.25 " | 3000 ปอนด์ | ฿280 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.