SOLA/HEVI-DUTY SLS-24-072T แหล่งจ่ายไฟ DC 24vdc 7.2a 47-63hz
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซีพาวเวอร์ซัพพลาย |
กรณีที่วัสดุ | โลหะ |
ความลึก | 2.75 " |
ความสูง | 4.87 " |
เวลาพัก | 50 มิลลิวินาที |
Hz | เพื่อ 47 63 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100/120/220/230/240 VAC |
การติด | แผงหน้าปัด |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 50 องศา C. |
แอมป์เอาต์พุต | 7.2 |
เสียงเอาต์พุต | น้อยกว่า 3mV |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 24 |
กำลังไฟ | 172.8W |
สไตล์ | วัดเชิงเส้น |
ความกว้าง | 13.98 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8504409510 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สไตล์ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | Hz | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การติด | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCP30S24DN | สวิตชิ่ง | 1.29 " | 4.71 " | 2.55 " | 50/60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -25 องศาถึง 65 องศา C. | ฿15,909 | ||
SDN2.5-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 1.97 " | เพื่อ 47 63 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿18,872 | ||
SDN4-24-100LP | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿27,171 | ||
SDN5-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 2.56 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿25,228 | ||
SDN10-24-100 ป | สวิตชิ่ง | 4.55 " | 4.88 " | 3.26 " | เพื่อ 47 63 | 115 ถึง 230 VAC | ราง DIN / แชสซี | -10 องศาถึง 60 องศา C. | ฿39,478 | ||
SDN5-24-100C | สวิตชิ่ง | 4.36 " | 4.85 " | 1.97 " | 60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 60 องศา C. | ฿20,903 | ||
SDN10-24-100C | สวิตชิ่ง | 4.36 " | 4.85 " | 2.36 " | 60 | 85 ถึง 264 VAC | ราง DIN | -25 องศาถึง 60 องศา C. | ฿29,477 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.