SPEEDAIRE 4.00CTEF4MAU14AC18.00 กระบอกลม ยาว 24.875 นิ้ว สแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบอากาศ |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เจาะ Dia | 4" |
ประเภทเบาะ | หัวและหมวก |
ประเภทกระบอกสูบ | NFPA |
วัสดุฝาท้าย | โนไดซ์อลูมิเนียม |
ลูกสูบแม่เหล็ก | ไม่ |
แม็กซ์ ความดัน | 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ติด | NFPA MX5 / MS4 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24.875 " |
วัสดุลูกสูบ | ประกอบด้วย |
วัสดุก้านลูกสูบ | ชุบโครเมี่ยมเหล็กชุบแข็ง |
ขนาดพอร์ต | 1 / 2 " |
ก้าน Dia. | 1" |
ความยาวของเกลียว | 1.25 " |
ขนาดเกลียว | 3/4 "-16 UNF |
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่ | การแสดงซ้ำ |
ลากเส้น | 18 " |
ชั่วคราว พิสัย | -10 องศาถึง 165 องศา F |
วัสดุ Tube | เหล็กกล้าไร้สนิม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.43 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ติด | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4.00TEF4MAU14A2.000 | NFPA MX5 / MS4 | 8.875 " | 2" | ฿14,803 | |
4.00TEF4MAU14A3.000 | NFPA MX5 / MS4 | 9.88 " | 3" | ฿16,876 | |
4.00TEF4MAU14A3.500 | NFPA MX5 / MS4 | 10.375 " | 3.5 " | ฿16,876 | |
4.00TEF4MAU14A4.000 | NFPA MX5 / MS4 | 10.875 " | 4" | ฿16,876 | |
4.00TEF4MAU14A4.500 | NFPA MX5 / MS4 | 11.375 " | 4.5 " | ฿16,876 | |
4.00TEF4MAU14A5.000 | NFPA MX5 / MS4 | 11.875 " | 5" | ฿19,575 | |
4.00TEF4MAU14A5.500 | NFPA MX5 / MS4 | 12.375 " | 5.5 " | ฿19,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.