Speedaire 48lz99 | เครื่องเจียรไฟฟ้า ขับเคลื่อนด้วยลม งานปานกลาง 22000 รอบต่อนาที 0.5 แรงม้า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 48LZ99 เครื่องเจียร Die, ขับเคลื่อนด้วยลม, งานปานกลาง, 22000 Rpm, 0.5 แรงม้า | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 แรงม้า

In Stock
รายการ: CH6KAY รุ่น: 48LZ99

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿2,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องบด Die
ปริมาณลม4 CFM
อากาศไหลเข้า1/4 เอฟเอ็นพีที
ความกดอากาศ90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทแบริ่งลูกป้องกันสองชั้น
ประเภทเบรกไม่มี
ขนาด Collet1 / 4 "
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
หน้าที่หน้าที่ปานกลาง
สไตล์กริปด้ามจับบาร์เรล
ความยาวจับ110 มม
จัดการวัสดุอลูมิเนียม
HP0.5
ประเภทขาเข้าNPT
ชุดสารบัญ1 เครื่องมือเปล่า
แม็กซ์ ความเร็วรอบต่อนาที 22000
แม็กซ์ ล้อ Dia.1 / 4 "
กลไกเบรกกล
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
ปฐมนิเทศตรง
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.625 "
จุด Dia1 / 4 "
แหล่งพลังงานขับเคลื่อนด้วยอากาศ
ความยาวของมุมขวา42mm
รอบต่อนาทีรอบต่อนาที 22000
ช่วงความเร็ว0 ถึง 22000 รอบต่อนาที
สไตล์ตรง
ประเภทสวิทช์คันโยกนิรภัย
น้ำหนักเครื่องมือปอนด์ 1.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าไต้หวัน

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 48LZ99 Die Grinder, Air Powered, Medium Duty, 22000 Rpm, 0.5 แรงม้า
฿2,836 / หน่วย