จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5UZD1 กระบอกลม 13-1 / 2 นิ้วระยะชัก 19 นิ้ว | AE6TYT

SPEEDAIRE 5UZD1 กระบอกลม 13-1/2 นิ้ว ระยะชัก 19 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AE6TYT รุ่น: 5UZD1
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
฿20,074 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
เจาะ Dia2.5 "
ประเภทเบาะปรับ
ประเภทกระบอกสูบNFPA
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นสีเงินและสีดำ
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ภาระ1,227 ปอนด์
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดด้านข้างเคาะ / แขนอ่อนนุช
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ19 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กชุบโครเมี่ยม
ขนาดพอร์ต1 / 4 "NPT
ก้าน Dia.5 / 8 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว1 / 2 "-20
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น13.5 "
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 200 องศา F
วัสดุ Tie Rodเหล็ก
วัสดุ Tubeอลูมิเนียม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.32
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)63.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8412310040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเบาะวัสดุฝาท้ายเสร็จสิ้นแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁวัสดุลูกสูบลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 4MU36 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 1 Inch Stroke | AD8UVH 4MU 36ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์6.5 "เหล็ก1"฿16,219
SPEEDAIRE 4MU37 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 2 Inch Stroke | AD8UVJ 4MU 37ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์7.5 "เหล็ก2"฿16,770
SPEEDAIRE 4MU38 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 3 Inch Stroke | AD8UVK 4MU 38ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์8.5 "เหล็ก3"฿17,315
SPEEDAIRE 4MU39 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 4 Inch Stroke | AD8UVL 4MU 39ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์9.5 "เหล็ก4"฿17,860
SPEEDAIRE 4MU40 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 5 Inch Stroke | AD8UVM 4MU 40ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์10.5 "เหล็ก5"฿18,407
SPEEDAIRE 4MU41 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 6 Inch Stroke | AD8UVN 4MU 41ไม่มีเหล็กBlack1,227 ปอนด์11.5 "เหล็ก6"฿18,955
SPEEDAIRE 4MU42 Air Cylinder 2-1 / 2 Inch Bore 8 Inch Stroke | AD8UVP 4MU 42ปรับเหล็กBlack1,227 ปอนด์13.5 "เหล็ก8"฿27,356

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5UZD1 กระบอกลม 13-1/2 นิ้ว ระยะชัก 19 นิ้ว ยาว
฿20,074 / หน่วย