Speedaire 5zef5 | กระบอกลม 1 นิ้ว สโตรก ยาว 6-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 5ZEF5 กระบอกลม 1 นิ้ว ระยะชัก 6-1 / 2 นิ้ว ความยาว | AE7MAB

SPEEDAIRE 5ZEF5 กระบอกลม 1 นิ้ว ช่วงชัก 6-1/2 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AE7MAB รุ่น: 5ZEF5
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
฿3,592 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1.5 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบ
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดเดือย
ด้ายติดจมูก3 / 4 "-16
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.5 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
Pivot Hole Dia0.376 "
ขนาดพอร์ต1 / 8 "NPT
ก้าน Dia.7 / 16 "
ความยาวของเกลียว3 / 4 "
ขนาดเกลียว7/16 "-20 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น1"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC190735678398

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8412310080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁลากเส้นราคา
SPEEDAIRE 5ZEF8 กระบอกลม 4 นิ้ว ระยะชัก 9-1 / 2 นิ้ว ความยาว | AE7MAD 5ZEF89.5 "4"฿4,266
SPEEDAIRE 5ZEF9 กระบอกลม 5 นิ้ว ระยะชัก 10-1 / 2 นิ้ว ความยาว | AE7MAE 5ZEF910.5 "5"฿4,492
SPEEDAIRE 5ZEG0 กระบอกลม ยาว 11.50 นิ้ว สแตนเลส | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"฿4,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 5ZEF5 กระบอกลม 1 นิ้ว ช่วงชัก 6-1/2 นิ้ว ยาว
฿3,592 / หน่วย