SQUARE D 8538SDA24V02S คอมโบมอเตอร์สตาร์ทเตอร์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม |
แอมป์เอซี | 45 |
คอยล์โวลต์ | 120 |
หม้อแปลงควบคุม | ไม่ |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส H |
HP @ 3 เฟส - 460V | 25 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 25 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 3R / 12 |
ขนาด NEMA | 2 |
ผู้ประกอบการ | ไม่ |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | โลหะผสมหลอม |
ไฟนำร่อง | ไม่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 60A |
ชนิดภาพเขียน | สวิตช์ Fusible |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.45 |
รหัส HS | 8536504000 |
รุ่น | แอมป์เอซี | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ขนาด NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8538SBA23V02S | 18 | 5 | 5 | 3R / 12 | - | ฿79,380 | |
8538SBG13V02S | 18 | 5 | 5 | 1 | - | ฿72,051 | |
8538SCA24V02S | 27 | 10 | 10 | 3R / 12 | 1 | ฿97,360 | |
8538SCG14V02S | 27 | 10 | 10 | 1 | 1 | ฿68,151 | |
8538SDG14V02S | 45 | 25 | 25 | 1 | 2 | ฿90,244 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.