SUREBONDER Q725LM-25P กาวแท่งร้อนละลายใส 5/8x10 นิ้ว PK265
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กาวแท่งร้อนละลาย |
เวลาสมัคร | วินาที 60 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 8 " |
การรักษาเต็มรูปแบบ | 24 ชม. |
ความยาว | 10 " |
แรงเฉือน | ไม่ระบุ |
พื้นผิว | พลาสติกโลหะไม้พรมเบาะและอื่น ๆ ส่วนใหญ่อุณหภูมิต่ำ: โฟมกระดาษและวัสดุละเอียดอ่อนอื่น ๆ |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 140 องศา F |
ความต้านแรงดึง | ไม่ระบุ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เวลาสมัคร | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-ฮิต | วินาที 60 | ทูโทนช็อคชิพ | 7 / 16 " | 4" | -20 องศาถึง 140 องศา F | ฿80 | ||
711R15-5 ป | วินาที 10 | ตาล / อำพัน | 7 / 16 " | 15 " | -20 องศาถึง 130 องศา F | ฿1,763 | ||
711R15-25 ป | วินาที 10 | ตาล / อำพัน | 7 / 16 " | 15 " | -20 องศาถึง 130 องศา F | ฿8,140 | ||
725R10-1 ป | วินาที 60 | ทูโทนช็อคชิพ | 7 / 16 " | 10 " | -20 องศาถึง 140 องศา F | ฿357 | ||
725R10-5 ป | วินาที 60 | ทูโทนช็อคชิพ | 7 / 16 " | 10 " | -20 องศาถึง 140 องศา F | ฿1,658 | ||
725R10-25 ป | วินาที 60 | ทูโทนช็อคชิพ | 7 / 16 " | 10 " | -20 องศาถึง 140 องศา F | ฿7,349 | ||
Q601-5 ป | วินาที 5 | ตาล / อำพัน | 5 / 8 " | 10 " | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,530 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.