Telemecanique Sensors Xcslf2727313 | 14l743 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF2727313 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDK 14L743

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727313 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2nc 0.75a @ 240v

In Stock
รายการ: AF6GDK รุ่น: XCSLF2727313ข้ามอ้างอิง: 14L743

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿21,862 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
คะแนนการติดต่อ AC0.75A ที่ 240V
วัสดุของตัวเครื่องZamak
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
ประเภทการเชื่อมต่อ30 "x 48"
รูปแบบการติดต่อ2NC
คะแนนการติดต่อ DC0.55A ที่ 24V
ความลึก2.01 "
วัสดุหัวZamak
ความสูง8.07 "
อัตราส่วน IP67
แรงปฏิบัติการ4.5 ปอนด์ปลดล็อค 517 ปอนด์ล็อค
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-13 องศาถึง 140 องศา F
สไตล์ล็อคโลหะ
UPC785901976950
ความกว้าง1.71 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536509055

รายละเอียดสินค้า:

  • แรงดันไฟฟ้าโซลินอยด์ (24VAC / DC)
  • คุณสมบัติพิเศษ: 300 Solenoid Contacts

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF2727333 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 2nc 0.75a @ 240v | AF6GDL 14L744 XCSLF27273332NC฿23,780
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3535313 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 2no 1nc 240v | AF6GDM 14L745 XCSLF35353132NO, 1NC฿36,925
TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF3535333 สวิตช์ลูกโซ่นิรภัย 2no 1nc 240v | AF6GDP 14L746 XCSLF35353332NO, 1NC฿31,817
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3737313 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 1no 2nc 240v | AF6GDT 14L749 XCSLF37373131NO, 2NC฿34,656
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3737333 สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย 1no 2nc 240v | AF6GDU 14L750 XCSLF37373331NO, 2NC฿32,165
เซ็นเซอร์ TELEMECANIQUE XCSLF3838313 สวิตช์ล็อคความปลอดภัย 3nc 0.75a @ 240v | AF6GDX 14L753 XCSLF38383133NC฿30,993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSLF2727313 สวิตช์อินเตอร์ล็อกนิรภัย 2nc 0.75a @ 240v
฿21,862 / หน่วย