TOUGH GUY 1DU84 แปรงขัดพื้น 14 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แปรงชั้น |
ทนกรด | ไม่ |
วัสดุบล็อก | ไม้เนื้อแข็ง |
ขนาดบล็อก | 14 " |
สีขน | Black |
วัสดุแปรง | สังเคราะห์ |
ใบสมัครไม้กวาด | กึ่งเรียบ |
ประเภทการเชื่อมต่อไม้กวาด | threaded |
ระบบการเข้ารหัสสี | ไม่ |
ตัดความยาว | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 36.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 9603908030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทนกรด | วัสดุบล็อก | ขนาดบล็อก | สีขน | วัสดุแปรง | ชิ้น | ตัดความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L008 | - | เหล็ก | 17 " | สีน้ำเงิน | โรงเรียนสารพัดช่าง | ผลักไม้กวาด | 3.25 " | ฿1,739 | ||
12L009 | - | เหล็ก | 24 " | สีน้ำเงิน | โรงเรียนสารพัดช่าง | ผลักไม้กวาด | 3.25 " | ฿1,962 | ||
12L010 | - | เหล็ก | 30 " | สีน้ำเงิน | โรงเรียนสารพัดช่าง | ผลักไม้กวาด | 3.25 " | ฿3,625 | ||
12L011 | - | เหล็ก | 30 " | Black | โรงเรียนสารพัดช่าง | ผลักไม้กวาด | 3.25 " | ฿3,641 | ||
12L012 | - | เหล็ก | 30 " | Brown | โรงเรียนสารพัดช่าง | ผลักไม้กวาด | 3.25 " | ฿3,625 | ||
1A842 | - | ไม้เนื้อแข็ง | 18 " | - | แทมปิโกสีดำ | แปรงชั้น | 3" | ฿849 | ||
1 75 กันยายน XNUMX | ใช่ | ไม้เนื้อแข็ง | 12 " | Black | Tampico | แปรงชั้น | 3" | ฿762 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.