TRI-ARC KDRF105166 บันไดกลิ้ง ราวจับไม่ประกอบ ความสูง 50 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดเอียงและม้วน |
ประเภทการกระตุ้น | เอียงและม้วน |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความลึกฐาน | 42 " |
ความกว้างฐาน | 23 " |
ความกว้างด้านล่าง | 23 " |
มุมปีน | องศา 56 |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูงราวจับ | 36 " |
รวมราวจับ | ใช่ |
ความจุโหลด | 450 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความสูงโดยรวม | 80 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 10 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 50 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 16 " |
ความลึกของขั้นตอน | 7" |
ความกว้างขั้นตอน | 16 " |
เหยียบ | เป็นรู |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ประเภทการกระตุ้น | ความลึกฐาน | ความกว้างฐาน | ความกว้างด้านล่าง | ชิ้น | จำนวนขั้นตอน | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDRF106166 | 60 " | เท้าเหยียบ | 50 " | 27 " | 27 " | บันไดเลื่อน | 6 | 90 " | ฿32,364 | RFQ
|
KDRF107166 | 70 " | เท้าเหยียบ | 57 " | 27 " | 27 " | บันไดเลื่อน | 7 | 100 " | ฿35,013 | RFQ
|
KDRF108166 | 80 " | เท้าเหยียบ | 63 " | 34 " | 36 " | บันไดเลื่อน | 8 | 112 " | ฿41,554 | RFQ
|
KDRF109166 | 90 " | เท้าเหยียบ | 70 " | 34 " | 36 " | บันไดเลื่อน | 9 | 122 " | ฿46,492 | RFQ
|
KDRF110166 | 100 " | เท้าเหยียบ | 77 " | 34 " | 36 " | บันไดเลื่อน | 10 | 132 " | ฿48,453 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.