Trico 36973 | สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 10 ไมครอน | 12j010 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 36973 สื่อกรองแก้วไมโครสังเคราะห์ 10 ไมครอน | AA4ETA 12J010

TRICO 36973 สื่อกรองแก้วสังเคราะห์ไมโคร 10 ไมครอน

In Stock
รายการ: AA4ETA รุ่น: 36973ข้ามอ้างอิง: 12J010
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
฿19,641 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองสื่อ
อัตราส่วนเบต้า10> 200
ความจุของสิ่งสกปรก120 กรัม
กรองคะแนน10 ไมครอน
ประเภทตัวกรองฝุ่น
ความสูง12 "
ความยาว6"
ไมครอน10 ไมครอน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ไตรโค-30019.pdf
ชนิดภาพเขียนความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัม
กำลังการผลิตน้ำไม่สามารถใช้งาน
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.64
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8421990080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ไตรโค 36970, 36933 และ 36989 รถเข็นกรอง: ระบบกรองแบบพกพาเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิกในระบบไฮดรอลิกอุตสาหกรรม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการสะสมของสารปนเปื้อน รวมทั้งช่วยยืดอายุการทำงานของระบบ

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ต้องเปลี่ยนตัวกรองบ่อยแค่ไหน?

ก. ฟิลเตอร์สกปรกง่าย ควรเปลี่ยนทุกวันเพื่อรักษาอัตราการไหลที่จำเป็นและการกรองที่มีประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทตัวกรองไมครอนอัตราส่วนเบต้าความจุของสิ่งสกปรกกำลังการผลิตน้ำราคา
TRICO 36976 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 3 ไมครอน | AA4ERW 12J006 36976มือถือฝุ่น3 ไมครอน3> 20041 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿17,911
TRICO 36977 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 10 ไมครอน | AA4ERX 12J007 36977มือถือฝุ่น10 ไมครอน10> 20048 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿16,898
TRICO 36978 สื่อกรองแก้วไมโครสังเคราะห์ 25 ไมครอน | AA4ERY 12J008 36978มือถือน้ำดื่ม1010ไม่สามารถใช้งานออนซ์ 8฿18,205
TRICO 36972 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 3 ไมครอน | AA4ERZ 12J009 36972ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมฝุ่น3 ไมครอน3> 200102 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿20,804
TRICO 36974 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 20 ไมครอน | AA4ETB 12J011 36974ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมฝุ่น20 ไมครอน20> 200125 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿16,911
TRICO 36975 สื่อกรองน้ำ 10 ไมครอน | AA4ETC 12J012 36975ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมน้ำดื่ม10 ไมครอน10ไม่สามารถใช้งานออนซ์ 16฿13,520

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 36973 สื่อกรองแก้วสังเคราะห์ไมโคร 10 ไมครอน
฿19,641 / หน่วย