Trico 36978 | สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 25 ไมครอน | 12j008 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRICO 36978 สื่อกรองแก้วไมโครสังเคราะห์ 25 ไมครอน | AA4ERY 12J008

TRICO 36978 สื่อกรองแก้วสังเคราะห์ไมโคร 25 ไมครอน

In Stock
รายการ: AA4ERY รุ่น: 36978ข้ามอ้างอิง: 12J008
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
฿7,394 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองสื่อ
อัตราส่วนเบต้า10
ความจุของสิ่งสกปรกไม่สามารถใช้งาน
กรองคะแนน25 ไมครอน
ประเภทตัวกรองน้ำดื่ม
ความสูง9"
ความยาว4"
ไมครอน10
ชนิดภาพเขียนมือถือ
กำลังการผลิตน้ำออนซ์ 8
ความกว้าง4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8421290065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • รถเข็นกรองน้ำมันไฮดรอลิก: ไส้กรอง Trico 36978 ใช้สำหรับเปลี่ยนไส้กรองที่อุดตันใน Trico 36971, 36934 & 36994 รถเข็นกรอง

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO/IEC 17025:2017
  • ASTM

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ผู้ปฏิบัติงานควรเปลี่ยน / เปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด

A. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เมื่อความดันแตกต่างระหว่างเกจมีค่าเท่ากันหรือข้าม 40 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนประเภทตัวกรองไมครอนอัตราส่วนเบต้าความจุของสิ่งสกปรกกำลังการผลิตน้ำราคา
TRICO 36976 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 3 ไมครอน | AA4ERW 12J006 36976มือถือฝุ่น3 ไมครอน3> 20041 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿7,241
TRICO 36977 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 10 ไมครอน | AA4ERX 12J007 36977มือถือฝุ่น10 ไมครอน10> 20048 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿6,834
TRICO 36972 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 3 ไมครอน | AA4ERZ 12J009 36972ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมฝุ่น3 ไมครอน3> 200102 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿8,516
TRICO 36973 สื่อกรองแก้วไมโครสังเคราะห์ 10 ไมครอน | AA4ETA 12J010 36973ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมฝุ่น10 ไมครอน10> 200120 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿7,958
TRICO 36974 สื่อกรองไมโครแก้วสังเคราะห์ 20 ไมครอน | AA4ETB 12J011 36974ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมฝุ่น20 ไมครอน20> 200125 กรัมไม่สามารถใช้งาน฿7,804
TRICO 36975 สื่อกรองน้ำ 10 ไมครอน | AA4ETC 12J012 36975ความหนืดสูงพร้อมปั๊มดรัมน้ำดื่ม10 ไมครอน10ไม่สามารถใช้งานออนซ์ 16฿5,712

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRICO 36978 สื่อกรองแก้วสังเคราะห์ไมโคร 25 ไมครอน
฿7,394 / หน่วย