Trilogy Dl2700wpic26d | ล็อคควบคุม Keyless Dl2700wp | 6jd80 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

TRILOGY DL2700WPIC26D ล็อคควบคุม Keyless Dl2700wp | AE9EZU 6JD80

TRILOGY DL2700WPIC26D ล็อคควบคุมแบบไม่ใช้กุญแจ Dl2700wp

In Stock
รายการ: AE9EZU รุ่น: DL2700WPIC26Dข้ามอ้างอิง: 6JD80
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
฿41,944 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่120,000 รอบ
ความหนาของประตู1-5/8" to 1-7/8"
เสร็จสิ้นซาติน Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความลึกภายใน1-11 / 16 "
ความสูงภายใน8.25 "
ความกว้างภายใน3.25 "
คีย์เอสเอฟไอซี
ปุ่มกดซีลน้ำคู่
สลักด้านหน้าขนาด1-1/8" x 2-1/4"
สูงสุด รหัสผู้ใช้100
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 ถึง 151 องศา F และ -29 ถึง 66 องศา C
ความลึกภายนอก2-9 / 16 "
ความสูงภายนอก8"
ความกว้างภายนอก3.25 "
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา5 ถึง 20 วินาที
ชนิดภาพเขียนkeyless
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.08
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความสูงเจาะตลับกุญแจแบตเตอรี่ความสูงภายในความกว้างภายในคีย์สไตล์การติดตั้งราคา
TRILOGY DL2800 / 26DGR ล็อคปุ่มกดที่ใช้แบตเตอรี่ | AC8HNE 3AEA9 DL2800 / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"2.75 "100,000 รอบ8"3.25 "Standard ทรงกระบอก฿50,827
TRILOGY ETDLS1G26DY71GR แบตเตอรีออกทางออกทริมล็อค | AC8LQU 3CCK1 ETDLS1G26DY71GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "3"60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจากเยล฿49,911
TRILOGY ETPDLS1G26DY7GR แบตเตอรีใช้งานออกจาก Trim Lock | AC8LQV 3CCK2 ETPDLS1G26DY7GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "3"60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจากเยล฿66,674
TRILOGY ETPDLS1G26DS8GR ใช้แบตเตอรี่ออกจาก Trim Lock | AC8LQX 3CCK4 ETPDLS1G26DS8GRล็อคทริมด้วยกุญแจอิเล็กทรอนิกส์11 "-60,000 รอบ11 "-Standard อุปกรณ์ออกจาก Sargent-
RFQ
TRILOGY DL2800IC / 26DGR Control Lock Electronic Sfic | AC8LQY 3CCK5 DL2800IC / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"1.875 "100,000 รอบ8"1 / 4 "เอสเอฟไอซีทรงกระบอก฿51,237
TRILOGY DL1200ET26DTPGR แบตเตอรี่ที่ใช้งาน Stile Lock | AC8LQZ 3CCK6 DL1200ET26DTPGRกุญแจล็อคประตูแบบไร้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์14.5 "1.625 "80000 รอบ--Standard Stile แคบ฿27,336
TRILOGY DL5200 / 26DGR แบตเตอรี่ล็อคสองด้าน | AC8LRA 3CCK7 DL5200 / 26DGRล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์8"1-11 / 16 "100,000 รอบ8"-Standard ทรงกระบอก฿60,623

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

TRILOGY DL2700WPIC26D ล็อคควบคุมแบบไม่ใช้กุญแจ Dl2700wp
฿41,944 / หน่วย