จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.062 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.0625 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 1 / 16 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 1 / 2 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.232 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 7 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- APPLETON ELECTRIC KPAL1075G3MT โคมไฟฟิกซ์เจอร์อันตราย, 100W
- SIOUX CHIEF 559F6 แคลมป์ท่อ ท่อ CTS ขนาด 1-1/2 นิ้ว รับน้ำหนักได้ 15 ปอนด์ PVDF ใช้งานในบ้าน
- เข็มขัดเบลดรันเนอร์ GATES 6629BR
- GRAINGER M39250.128.0100 ประแจขนาน สูง เหล็ก ขนาด 12 มม. x 8 มม. x 100 มม. ยาว 100 มม. Gr. C45K ธรรมดา
- SMC วาล์ว NCDA1B200-2800
- EATON XTAE007B10RD3E002 สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าแบบไม่กลับทาง 7 A, 12 Vdc, 1 หมายเลข, เฟรม B, 45 มม., 0.4-2.0 A C396
- MACROMATIC TH43166-34J รีเลย์หน่วงเวลา, วงจรทำซ้ำปิด 1st, SPDT, 12V DC, 0.1 ถึง 10 ชม., แรงดันควบคุม
สำรวจเพิ่มเติม
- BACHARACH
- KEYSHAFT
- SNOWEX
- SHARPEDGE TESTER
- SUNGOLD ABRASIVES
- อุปกรณ์เสริมร่องน้ำ
- Canvas Chore และ Jersey Gloves
- แผ่นขัดมือ
- สายป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
- ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์
- ถุงมือกันบาด ANSELL 11-735 Hyflex A4
- MOON AMERICAN ดรายไฮเดรนต์ตัวเมีย 90 องศา ข้อศอก
- เครื่องสั่นแบบลมแบบไร้เสียง VIBCO MHISS
- ฝาหลอดบรรจุยาแบบตั้งได้ GLOBE SCIENTIFIC
- ชุดฟิวส์แก้ว BUSSMANN
- ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ ฝาท้ายรถบรรทุกแบบเอียง
- ชุดประกอบ HONEYWELL
- GRAINGER Tru Flate ข้อต่ออากาศ Quick Connect สำหรับยานยนต์
- KESON ชอล์กเส้น พร้อมด้ามจับ สีขาว
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X1/16-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.23 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,530 / หน่วย