จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | ตัดขอบไวนิล |
| การใช้งาน | รถยนต์ เรือ ตู้คอมพิวเตอร์ รถกอล์ฟ หมวกกันน็อค เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องตัดหญ้า สนามเด็กเล่น รถบรรทุก |
| Color | สีดำ |
| วัสดุหลัก | อลูมิเนียม |
| การจำแนกประเภทไฟ | ฟาอา/ฟาร์ 23.853(เอ), เอฟเอ็มวีเอสเอส 302, ยูแอล94เอชบี |
| เหมาะกับ Edge | 0.156 " |
| เหมาะกับ Edge | 0.1563 " |
| สำหรับความหนาของวัสดุ – สูงสุด | 5 / 32 " |
| สำหรับวัสดุ | ไฟเบอร์กลาส, แผ่นโลหะ |
| ความแข็ง | 85A |
| รวมหลอดไฟ | ไม่รวมหลอดไฟ |
| รวมแกนหลัก | ใช่ |
| รวมฝาปิด | ไม่รวมฝาปิด |
| ความยาวภายใน | 15 / 32 " |
| รัศมีภายใน | 1 1 / 2 " |
| ความยาวของขา | 9 / 16 " |
| ความยาว | 25 ฟุต |
| วัสดุ | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดแน่น |
| จำนวนลิ้น | 1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน - สูงสุด | 150 ° F |
| อุณหภูมิในการทำงาน - ต่ำสุด | -20 ° F |
| วัสดุด้านนอก | พีวีซี |
| ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25 ฟุต |
| ความกว้างโดยรวม | 0.326 " |
| ประเภทสินค้า | ขอบตัด |
| รูปโปรไฟล์ | นิ้วจับคู่ |
| คุณสมบัติความต้านทาน | ทนต่อโอโซน ทนต่ออุณหภูมิ ทนต่อรังสียูวี ทนน้ำ |
| สไตล์ | นิ้วจับคู่ |
| เนื้อสัมผัส: | หนังสัตว์ |
| ความกว้างของทริม | 11 / 32 " |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
| รหัส HS | 3926909980 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
สินค้าหลากหลาย
| รุ่น | เหมาะกับ Edge | สไตล์ | ความกว้างโดยรวม | วัสดุ | ความยาวของขา | Color | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.295 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,300 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.326 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,559 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.357 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,531 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.42 " | จับเดี่ยว | 9 / 16 " | สีดำ | ฿2,333 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.232 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 0.562 " | - | ฿7,723 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | นิ้วจับเดี่ยว | 0.263 " | ไวนิลพร้อมแกนโลหะ | 9 / 16 " | สีดำ | ฿7,723 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือตัดมอร์ส 59132 ดอกเอ็นมิลล์ตัด ขนาด 5/8 x 5/8 x 1Â 1/4 x 3Â 1/2 นิ้ว 4 ขลุ่ย ปลายเดี่ยว
- BUSSMANN B222-60NFNA สวิตซ์ควบคุม 60 แอมป์
- SMC VALVES NCMKB106-0200 กระบอกสูบทรงกลม ขนาด 1 1/16 นิ้ว ไม่หมุน
- APOLLO วาล์ว SJC50425 ข้อต่อลด 4 X 2.5 นิ้ว
- LENOX TOOLS ใบเลื่อยวงเดือน 1800752 ความกว้างใบมีด 1 1/2 นิ้ว ขนาด 20 ฟุต 8 นิ้ว ความหนาใบมีด 0.05 นิ้ว
- MILWAUKEE 48-20-3905 ดอกสว่าน ขนาดดอกสว่าน 1/2 นิ้ว ขนาด 23 นิ้ว
- GRAINGER ZUSAH6X34 โอริง, เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 34 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 46 มม.
- COOPER B-LINE 66 FL IN ข้องอ 90 องศา เปิดด้านใน เหล็ก สีเทา ขนาด 6 x 6 นิ้ว
สำรวจเพิ่มเติม
- KEYSHAFT
- NIBCO
- PHOENIX
- ARCTICWALKINS
- DURAPULSE
- แผงถั่ว
- ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block
- รถพ่วง
- อุปกรณ์ปั๊มหมุนเวียน
- สายรัดท่อ
- ANSELL 74-301 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบผิว Hyflex
- ประแจกระแทกรุ่น CP6748/68/78 ของ CHICAGO PNEUMATIC
- ฝาปิด Speedfit ของ JOHN GUEST
- ปืนลมนิรภัย GUARDAIR ThumbSwitch ส่วนขยายอลูมิเนียม หัวฉีดอลูมิเนียม
- ANVIL 140 Series แกนเกลียวเครื่องจักร เกลียวทั้งสองด้าน
- ALTRONIX หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบ 60Hz
- WESTWARD Spline ประแจรวมวงล้อเมตริก
- EATON ลิมิตสวิตช์
- ตัวกระตุ้นอากาศซีรีส์ PLAST-O-MATIC ABRS
- อุปกรณ์เดินสาย HUBBELL-KELLEMS ถาดตะกร้าลวด รัศมีสำเร็จรูป ข้องอ 90 องศา
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
TRIM LOK INC 150B2X5/32-25 คลิปหนีบขอบอะลูมิเนียม 0.33 นิ้ว กว้าง 25 ฟุต
฿2,559 / หน่วย